Schwingungssensoren für die Lebensmittelindustrie

Schwingungstransmitter nach ISO 10816, Betriebsspannung: 9,6-32 V DC, Messbereich veff: 0...50 RMS mm/s, Analogausgang: 4-20 mA, Frequenzbereich: 10...1.000 Hz, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, 2-Leiter-Anschlusstechnik, M12-Steckverbindung, Inkl. 2 Gewindestifte (M8 x 1,25 bzw. 1/4-28 UNF) für den mechanischen Anschluss
Artikelnummer: 103199
-8 % UVP: 251,90
231,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Schwingungstransmitter nach ISO 10816, Betriebsspannung: 9,6-32 V DC, Messbereich veff: 0...25 RMS mm/s, Analogausgang: 4-20 mA, Frequenzbereich: 10...1.000 Hz, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, 2-Leiter-Anschlusstechnik, M12-Steckverbindung, inkl. 2 Gewindestifte (M8 x 1,25 bzw. 1/4"-28 UNF) für den mechanischen Anschluss
Artikelnummer: 103200
-8 % UVP: 251,90
231,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand am nächsten Arbeitstag