Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Sicherer Drehzahlwächter
  • PL/Kategorie nach ISO 13849: PL e/Kat. 4
  • Freigabestrompfade: 1 x Schließer (Relais)
  • Meldeausgang: 1 x PNP
  • Integrierte Sicherheitsfunktionen: SLS; SSM; SSR
  • Versorgungsspannung: 24 V DC (-15/+10 %)
  • Maße (B x H x T): 12,5 x 116,6 x 114,5 mm
  • Anschluss: Push-in

     

    ***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***

Sicherer Drehzahlwächter PHOENIX 1249516 - PSR-MM35-1NO-1DO-24DC-SP

Artikelnummer: 109139
EAN: 4063151354688
Passendes Zubehör
Technische Daten

Sicherer Drehzahlwächter

3

1 x Schließer (NO)

1 x Halbleiter

PL e/Kat. 4

SIL 3

20 Jahre

10000000

24 V DC

Relais

6 A

12 V AC/DC

250 V AC/DC

12,5 mm

116,6 mm

114,5 mm

Tragschiene DIN 35

Push-in

-20 °C

55 °C

IP20

cULus
UL
CE
EAC
cUL

Erweiterte Artikelbeschreibung
Sicherer Drehzahlwächter PHOENIX 1249516 - PSR-MM35-1NO-1DO-24DC-SP
Der sichere Drehzahlwächter PSR-MM35-1NO-1DO-24DC-SP - 1249516 von PHOENIX CONTACT dient der sensorlosen Drehzahlbereichsüberwachung von Drehstrommotoren und Wechselstrommotoren bis PLe. Dieses verfügt über einen sicheren Schließerkontakt als Ausgang sowie einen parametrierbaren digitalen Meldeausgang. Die Konfiguration erfolgt über die PSRmotion-Software. Der sichere Drehzahlwächter PSR-MM35-1NO-1DO-24DC-SP - 1249516 mit einer Versorgungsspannung von 24 V DC (-15/+10 %) wird über Push-in angeschlossen und kann auf einer Tragschiene DIN 35 montiert werden.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0