• Ex Kommunikationsprozessor
  • offene IE Kommunikation (TCP/IP - ISO-on-TCP - UDP)
  • PG/OP - S7 Routing - IP-Broadcast/Multicast - SNMPV1 - DHCP - E-Mail
  • IPV4/IPV6
  • Uhrzeitsynchronisation über NTP
  • Zugang zum Webserver der CPU
  • Übertragungsrate: 10...100 Mbit/s
  • Versorgungsspannung: 19,2...28,8 V DC
  • Bus-Adapter und STEP 7 Professional V14 (TIA Portal) oder höher erforderlich
  • ATEX/IECEx-Zulassung

Siemens CP 1542SP-1 - 6GK7542-6UX00-0XE0

Artikelnummer: 109412
EAN: 4047622199619
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Kommunikationsmodul

10/100 Mbit/s

24 V DC

60 x 117 x 74 mm

Tragschiene DIN 35

RJ45

-30 °C

50 °C

IP20

RJ45

cULus
CCC
ATEX
CE
EAC
KC
IECEx
FM

ja

2

3 G

Ex II 3G ec IIC T4 Gc

Erweiterte Artikelbeschreibung
Siemens CP 1542SP-1 - 6GK7542-6UX00-0XE0
Mit dem Kommunikationsprozessor CP 1542SP-1 - 6GK7542-6UX00-0XE0 von Siemens kann Ihre SIMATIC ET 200SP an das Industrial Ethernet angeschlossen werden. Für den Betrieb ist ein Bus-Adapter sowie die Software STEP 7 Professional V14 (TIA Portal) oder höher erforderlich. Der Kommunikationsprozessors CP 1542SP-1 - 6GK7542-6UX00-0XE0 mit einer Übertragungsrate von 10 bis 100 Mbit/s ist für den Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen geeignet.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0