Siemens Energiezähler

Energiezähler, MID, Schein-/Wirk-/Blindenergie, 3-phasig, 3/4 Leiter, Einbaubreite: 6 TE, Mit Rücklaufsperre/Sperrcode, Betriebsspannung: 3...480 V (L-L)/3...276 V (N-L), Eigenversorgt, Signalart: S0, Schnittstellen: Modbus-TCP, Mess-/eichrechtskonform, Impulsausgang, Anzeige: LCD mit Hintergrundbeleuchtung (12-stellig), Betriebsstrom: 65 A, Frequenzbereich: 45...65 Hz, Schutzart: IP40, Anschluss: Schraubklemmen, Montage: Tragschiene DIN 35
Artikelnummer: 109416
UVP: 290,00
246,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Energiezähler, MID + CLP, Schein-/Wirk-/Blindenergie, 3-phasig, 3/4 Leiter, Einbaubreite: 6 TE, Mit Rücklaufsperre/Sperrcode, Betriebsspannung: 3...480 V (L-L)/3...276 V (N-L), Eigenversorgt, Signalart: S0, Schnittstellen: Modbus-TCP, Mess-/eichrechtskonform, Impulsausgang, Anzeige: LCD mit Hintergrundbeleuchtung (12-stellig), Betriebsstrom: 5 A, Frequenzbereich: 45...65 Hz, Schutzart: IP40, Anschluss: Schraubklemmen, Montage: Tragschiene DIN 35
Artikelnummer: 109424
UVP: 639,00
543,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Energiezähler, MID + CLP, Schein-/Wirk-/Blindenergie, 3-phasig, 3/4 Leiter, Einbaubreite: 6 TE, Mit Rücklaufsperre/Sperrcode, Betriebsspannung: 3...480 V (L-L)/3...276 V (N-L), Eigenversorgt, Signalart: S0, Schnittstellen: Modbus-TCP, Mess-/eichrechtskonform, Impulsausgang, Anzeige: LCD mit Hintergrundbeleuchtung (12-stellig), Betriebsstrom: 65 A, Frequenzbereich: 45...65 Hz, Schutzart: IP40, Anschluss: Schraubklemmen, Montage: Tragschiene DIN 35
Artikelnummer: 109425
UVP: 657,00
558,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute