LOGO! 9 von Siemens

Moderne Basisautomatisierung mit dem Plus an Funktionalität für höhere Anforderungen

Die LOGO! 9 mit mehr Leistung, Flexibilität sowie Automatisierung für vielfältigere Anwendungen ist jetzt verfügbar und kann direkt online zu attraktiven Preisen bei Automation24 gekauft werden. Erfahren Sie hier, welche innovativen Features und neuen Einsatzmöglichkeiten die Logikmodule bieten.

Logikmodule LOGO! 9

Wenn Sie sich bereits auskennen und wissen, was Sie wollen:

Jetzt bestellen

Falls Sie lieber wünschen, direkt beraten zu werden:

Von Produktexperten beraten lassen unter 0800 24 2011 24


LOGO! 9 – die Antwort auf den Wandel & seine gestiegenen Ansprüche

„Nur schalten" war gestern. Die Siemens LOGO! 9 ist die Antwort auf die steigenden Anforderungen an Vernetzung, Visualisierung und Sicherheit in der Kleinautomatisierung.

Zum 30-jährigen Jubiläum der beliebten LOGO! Kleinsteuerungen von Siemens erscheint jetzt mit LOGO! 9 die neueste Generation für noch vielfältigere Anwendungen. Wie die Vorgängerserien eignet sich auch LOGO! 9 für die einfache Umsetzung alltäglicher Automatisierungsaufgaben und Standalone Anwendungen. Dabei bleiben die bewährten LOGO! Stärken erhalten, während zahlreiche neue Funktionen den Anwendungsspielraum erweitern.

Ihre Vorteile mit der LOGO! 9 im Kurzüberblick

"Everyday Automation" hat sich weiterentwickelt – mit den neuen Features der LOGO! 9 erfüllen Sie steigende industrielle Anforderungen:

  • Farb-Touchdisplay (320 x 240 px) im Basismodul – intuitive Bedienung und schnelle Diagnose direkt an der Maschine
  • 800 Funktionsblöcke – doppelte Speicherkapazität gegenüber der Vorgängergeneration
  • Höhere I/O-Kapazität – bis zu 64 digitale Eingänge, 60 digitale Ausgänge sowie jeweils 16 analoge Ein- und Ausgänge
  • Secure Boot und Secure LOGO!-Kommunikation – Schutz vor unerwünschten Manipulationen sowie Zugriffen
  • LOGO! Soft Comfort V9 – optimierte Engineering-Software mit integriertem Webeditor und User-Management (UMAC) zur rollenbasierten Rechtevergabe für 4 Benutzerrollen
  • Nativer Support für Modbus TCP/IP und MQTT ohne Zusatzhardware
  • Gleitkomma-Arithmetik für präzisere Regelung und Messwertverarbeitung direkt im Controller
  • Siemens EcoTech-Label steht für geprüfte Nachhaltigkeit entlang des Produktlebenszyklus
  • Volle Abwärtskompatibilität zu vorherigen LOGO!-Serien
  • LOGO! TDE – optionales 4,3″-Farb-Touchdisplay (480 × 272 px) zur frontbündigen Maschinenbedienung und Diagnose direkt am Schaltschrank

Die LOGO! 9 verbindet erstmals die Rechenleistung und Sicherheitsstandards größerer Systeme mit der gewohnten Einfachheit und Kosteneffizienz eines Logikmoduls. Freuen Sie sich auf mehr Power, mehr Flexibilität und mehr Automatisierung.

Jetzt bestellen
LOGO! 9 Siemens Netzwerk LOGO! 9 perfektioniert Vernetzung, Visualisierung und Sicherheit.

LOGO! 9 vs. LOGO! 8 – Was ist neu?

Die LOGO! 9 ist der erste große Generationswechsel seit 11 Jahren. Hier die wichtigsten Verbesserungen auf einen Blick:

Merkmal LOGO! 8.4 LOGO! 9
Visualisierung & Bedienung
Farb-Touchdisplay direkt im Basismodul Farb-Touchdisplay direkt im Basismodul
LOGO! TDE (externes Display) größeres Farb-Touchdisplay
Engineering
Web-Preview / Simulation integriert
Unterstützte Web Editor Plattform Windows Windows, macOS, Linux
Programm + Web in einem Projekt
All-in-one Download (Plug & Play)
Leistung & I/O-Kapazität
Funktionsblöcke 400 800
Digitale Eingänge (max.) 24 64
Digitale Ausgänge (max.) 20 60
Analoge Eingänge / Ausgänge (max.) 8 AE / 4 AA 16 AE / 16 AA
Analogauflösung 1.000 1.000 / 4.095 / 10.000
Gleitkommazahl Support (32-bit) −3,40E38 … 3,40E38
Sicherheit & Compliance
Sicherheitsfunktionen im Standard (Secure Boot)
Verschlüsselte LOGO! zu LOGO! Kommunikation
Benutzer Management / Rollenmodell (UMAC) 4 Rollen
EU Cyber Resilience Act (CRA) konform
(Zertifizierung voraussichtlich ab Sep. 27)

Anwendungsbeispiele mit der LOGO! 9

Dank der erweiterten I/O-Kapazität und bis zu 800 Funktionsblöcken lassen sich mit der LOGO! 9 umfangreichere Automatisierungsaufgaben innerhalb eines Systems realisieren. Dadurch kann der Bedarf an zusätzlichen Steuergeräten reduziert werden, was Systemkomplexität, Verdrahtungsaufwand und Inbetriebnahmezeit verringert. Dieser Vorteil zahlt sich in vielen Anwendungen aus.

Gebäudeautomation
Klima · Licht · Jalousien · Zugang
Klimasteuerung, Beleuchtung und Jalousien in einer Logik kombinieren
Zutrittssystem und Energiemonitoring parallel betreiben – ohne zweites Steuergerät
Zeitprofile und Szenensteuerung direkt am Farb-Touchdisplay einrichten
Neu: Mehr Steuerfunktionen mit weniger Hardware realisierbar
Dezentrale Pumpenüberwachung
Multi-Standort · MQTT · Cloud
Pumpen an mehreren Standorten lokal steuern und zentral überwachen
Betriebsdaten & Störmeldungen per MQTT an übergeordnete Systeme übertragen
Kein zusätzliches Gateway nötig – MQTT ist nativ integriert (externer Broker erforderlich)
Neu: Mehr Standorte mit einem System überwachbar
Intelligente Bewässerung
Landwirtschaft · Sensoren · Cloud
Bodenfeuchtigkeitssensoren mehrerer Zonen gleichzeitig auswerten
Bewässerung bedarfsgerecht steuern – auf Basis von Sensorwerten und Zeitprofilen
Zonenprioritäten, Zeitfenster und Verbrauchslog in einer Logik verwalten
Neu: Mehr Zonen gleichzeitig steuerbar
Maschinenbau & Schaltschrankbau
Kompakt · Sequenzen · Diagnose
Komplexe Abläufe mit Verriegelungen und Sicherheitsabfragen in einem Gerät abbilden
Präzise Messwertverarbeitung dank nativer Gleitkomma-Arithmetik direkt im Controller
Direktanbindung an HMI-Panels und SIMATIC S7-1200 über Ethernet-Schnittstelle
Neu: Gleitkomma-Arithmetik nativ im Controller integriert

Sie wünschen sich schnellere Anwendungslösungen? Siemens stellt fertige Applikationsbeispiele mit vorprogrammierten Lösungen bereit. Auf diese Weise müssen Sie Ihr Programm nicht von Grund auf selbst schreiben.

Erweitern Sie die LOGO! 9 um weitere Module für die volle Leistung

Bei Automation24 können Sie neben den modular erweiterbaren LOGO! 9 Basismodulen, dem 4,3" LOGO! TDE (Farb- Touchdisplay) auch die passenden Erweiterungsmodule sowie die LOGO! Soft Comfort V9 Software aus dem Bereich LOGO! Kleinsteuerungen aus einer Hand beziehen.

Um Ihnen frühzeitig einen schnellen Einstieg zu ermöglichen und gleichzeitig das Portfolio planbar zu erweitern, erfolgt die Markteinführung in zwei Lieferstufen.

LOGO! Erweiterungsmodule Schöpfen Sie die volle I/O-Kapazität der LOGO! 9 aus.

1. Lieferstufe:

LOGO! 9 Basismodule (mit und ohne Display)

  • LOGO! 24CE
  • LOGO! 12/24RCE
  • LOGO! 24RCE AC/DC
  • LOGO! 230 RCE AC/DC

Neues LOGO! Textdisplay

  • LOGO! TDE (4,3" Farb-Touchdisplay)
  • Passendes Montage-Zubehör

Erweiterungsmodule

  • LOGO! DM8 230R
  • LOGO! DM8 12/24R
  • LOGO! AM4 AI/AQ (Analogmodul: 2 AI + 2 AQ, mit wählbarer Analogauflösung)

Engineering

  • LOGO! Soft Comfort V9

2. Lieferstufe:

Zusätzliche digitale Erweiterungsmodule:

  • DM8 24, DM8 24R
  • DM16 24, DM16 24R, DM16 230R

Zusätzliche analoge Erweiterungsmodule:

  • AM2 RTD (Temperaturmessung)
  • AM4 (weitere AM4-Varianten)
  • AM4 AQ (Analog-Ausgänge)

Praktisch: Die LOGO! 9 lässt sich auch mit älteren Kommunikationsmodulen kombinieren, da diese vollständig kompatibel sind. Dies gilt allerdings nicht für Erweiterungsmodule früherer LOGO! Serien.

Mit LOGO! Soft Comfort V9 programmieren, simulieren und visualisieren Sie Ihre Anwendungen erstmals plattformübergreifend unter Windows, macOS sowie Linux und gewinnen so zusätzliche Flexibilität in modernen Engineering-Umgebungen.

Das Zusammenspiel aus Basis-, Erweiterungs- und Kommunikationsmodulen sowie der Integration von z. B. HMI Panels ermöglicht den Aufbau eines leistungsfähigen sowie durchgängigen Netzwerks. Ideal für skalierbare Automatisierungslösungen von einfachen Steuerungsaufgaben bis hin zu vernetzten Anwendungen.

Mit der LOGO! 9 laufen Sie dem Wandel nicht hinterher, sondern Sie liefern die passende Antwort!

LOGO! 9 von Siemens verbindet klassische LOGO! Stärken mit mehr Leistung, einem modernen Bedienkonzept, einem effizienten und flexiblen Engineering sowie mehr Sicherheit.

In der Kategorie Steuerungstechnik finden Sie bei Automation24 zahlreiche Module, mit denen Sie ihr eigenes LOGO! Netzwerk aufbauen können, um Ihre alltäglichen Automatisierungsprojekte einfach und zuverlässig zu realisieren. Profitieren Sie von bewährter Siemens-Qualität zu herausragenden Preisen und einer schnellen Lieferfähigkeit – bei Lagerverfügbarkeit innerhalb von 24 Stunden.

Kontakt

Sie haben Fragen oder wünschen eine persönliche Beratung?

Nehmen Sie gerne Kontakt zu unserem kompetenten Automation24-Kundensupport auf – wir helfen Ihnen gerne weiter!

Wählen Sie jetzt Ihre LOGO! 9-Komponenten:

Zu den LOGO! 9 Modulen

Sie haben noch technische Fragen?

Kostenlos beraten lassen unter 0800 24 2011 24

blue line

Häufig gestellte Fragen zur Siemens LOGO! 9

Die LOGO! 9 ist deutlich leistungsfähiger. Sie verdoppelt die Funktionsblöcke auf 800, bietet ein integriertes Farb-Touchdisplay für vielfältige Anzeige- und Bedienmöglichkeiten, erweiterte I/O-Kapazitäten (bis zu 64 DI, 60 DQ, 16 AI und 16 AQ) sowie integrierte Sicherheitsfunktionen wie Secure Boot, verschlüsselte Kommunikation und User Management (UMAC) mit 4 Rollen.
Die LOGO! 9 bringt eine neue Generation digitaler und analoger I/O-Erweiterungen mit sich. Daher können die I/O-Module der LOGO! 8.4 leider nicht weiterverwendet werden. Die bestehenden Kommunikationsmodule sind jedoch weiterhin auch für die LOGO! 9 nutzbar. Bestehende Programme lassen sich über LOGO! Soft Comfort V9 bidirektional migrieren.
Nein. Die LOGO! 9 ist für den Einsatz ohne tiefgehende Programmierkenntnisse ausgelegt. LOGO! Soft Comfort V9 ermöglicht eine einfache grafische Konfiguration per Drag-and-Drop. Für viele Standardanwendungen stellt Siemens zudem fertige Applikationsbeispiele bereit.
Die LOGO! 9 verfügt über Secure Boot, verschlüsselte Kommunikation sowie User Management Access Control (UMAC) mit vier Rollen: Administrator, Engineer, Operator und User. Firmware-Updates können sicher durchgeführt werden. Ein Werksreset mit IP-Erhalt vereinfacht die Wiederinbetriebnahme.
Die LOGO! 9 unterstützt Modbus TCP/IP und MQTT nativ, ohne zusätzliche Hardware. Ein integrierter Webserver ermöglicht die browserbasierte Überwachung und Visualisierung. Über Ethernet lässt sich die LOGO! 9 mit SIMATIC Controllern, HMI-Panels und SIMATIC S7-1200-Systemen vernetzen. Zusätzlich ist eine Anbindung an Modbus RTU- und KNX-Bus-Netze via passendem LOGO! Kommunikationsmodul möglich.
Zum Marktstart sind leider nicht alle Erweiterungsmodule verfügbar. Ab Anfang 2027 ist die Einführung weiterer digitaler und analoger Erweiterungsmodule für den vollen Funktionsumfang geplant.
Ein direkter Umstieg auf USB-Datenträger ist zum Marktstart nicht vorgesehen. Zum Start von Version 9 erfolgt die Auslieferung der Software daher weiterhin auf DVD.
Zum jetzigen Zeitpunkt sind die Erweiterungsmodule für PT100- und PT1000-Temperaturfühler noch nicht erhältlich. Diese sind für Januar 2027 angekündigt.
Ja, die LOGO! 9 erfüllt die Anforderungen des neuen EU Cyber Resilience Acts. Eine offizielle Zertifizierung der Konformität wird voraussichtlich ab September 2027 zur Verfügung stehen.
Ja, die Programme sind bidirektional kompatibel. Dadurch kann die LOGO! 9 auch bestehende Projekte älterer LOGO!-Generationen abspielen. Lediglich integrierte Erweiterungsmodule müssen gegebenenfalls durch kompatible Modelle ersetzt werden.
Die LOGO! 9 ist für einfache Alltagsautomatisierungen und kleine Automatisierungsprojekte konzipiert. Planen Sie die Automatisierung einer Fertigungsanlage oder benötigen Sie Funktionen wie Bewegungssteuerung, Safety Integrated oder PROFINET IO, sollten Sie Steuerungen der Baureihen SIMATIC S7-1200 G2 oder SIMATIC ET 200SP wählen.
Mit der LOGO! 9 können Anwendungen direkt über Web‑Visualisierungen dargestellt werden. Dafür steht der direkt in LOGO! Soft Comfort V9 integrierte LOGO! Web Editor zur Verfügung. Mit dem Editor können Sie Visualisierungsseiten komfortabel im selben Projekt wie die Steuerungslogik erstellen, simulieren und anschließend auf die LOGO! 9 übertragen. Die Visualisierung kann anschließend über einen Webbrowser auf PCs, Tablets oder Smartphones angezeigt werden. Zusätzliche Hardware oder separate Tools sind hierfür nicht erforderlich.
Ja, die LOGO! 9 unterstützt MQTT. Damit können Prozess‑ und Zustandsdaten einfach an andere Systeme wie Dashboards, Leitsysteme oder Cloud‑Anwendungen übertragen werden. MQTT ist bereits integriert, es wird keine zusätzliche Hardware benötigt, und die Konfiguration erfolgt komfortabel über LOGO! Soft Comfort V9.
Einige Beispielprogramme für typische Applikationen finden Sie auf der DVD der Software LOGO! Soft Comfort V9. Weitere Applikationsbeispiele und Tutorials stellt Siemens zusätzlich online auf seiner Website zur Verfügung.

Alle Bilder: © Siemens. Alle Rechte vorbehalten.