• SIMATIC DP F-PM-E PPM PROFIsafe
  • Digitales Powermodul zum sicheren Abschalten von DQ und F-DQ
  • PL nach ISO13849-1: PL e
  • SIL gemäß IEC 61508: SIL 3
  • Sichere digitale Eingänge: 2
  • Sichere digitale Ausgänge: 1
  • Versorgungsspannung: 24 V DC
  • Diagnosefunktion
  • Passend für BU-Typ C0
  • Farbcode: CC52

     

    ***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***

Siemens SIMATIC DP F-PM-E 24VDC/8A PPM

Artikelnummer: 106760
EAN: 4025515082767
Technische Daten

Powermodul (fehlersicher)

C0

2

1

PL e

SIL 3

20 Jahre

24 V DC

20,4...28,8 V DC

75 mA

ja

20 x 117 x 35 mm

CC52

0 °C

60 °C

Profinet
Profisafe

cULus
CE
EAC
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Siemens SIMATIC DP F-PM-E 24VDC/8A PPM
Das digitale Powermodul SIMATIC DP F-PM-E PPM PROFIsafe - 6ES7136-6PA00-0BC0 für ET 200SP von Siemens verfügt über zwei sichere digitale Eingänge sowie einen digitalen Ausgang und dient dem sicheren Abschalten digitaler Ausgänge (DQ/F-DQ). Das Powermodul F-PM-E PPM PROFIsafe - 6ES7136-6PA00-0BC0 mit einer Versorgungsspannung von 24 V DC ist das passende Modul für Base Units vom Typ C0.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0