• SIMATIC DP F-RQ 1x 24VDC/24..230VAC/5A ST
  • Relaisausgabe für ET 200SP
  • PL/Kategorie nach ISO13849-1: PL e/Kat. 4
  • SIL gemäß IEC 61508: SIL 3
  • Sichere Ausgänge: 1 x Relais (2 x Schließer)
  • Versorgungsspannung: 24 V DC/24...230 V AC
  • Schaltstrom max. 5 A
  • Diagnosefunktion
  • Passend für BU-Typ F0
  • Farbcode: CC42

     

    ***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***

Siemens SIMATIC DP F-RQ 1x 24VDC/24..230VAC/5A ST

Artikelnummer: 106757
EAN: 4047623402596
Technische Daten

Relaisausgabemodul (fehlersicher)

F0

Relais

PL e/Kat. 4

SIL 3

20 Jahre

24 V DC/24...230 V AC

20,4...28,8 V DC

70 mA

5 A

nein

20 x 73 x 58 mm

CC42

0 °C

60 °C

cULus
CE
EAC
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Siemens SIMATIC DP F-RQ 1x 24VDC/24..230VAC/5A ST
Das Relaisausgabemodul SIMATIC DP F-RQ 1x 24VDC/24..230VAC/5A ST - 6ES7136-6RA00-0BF0 für ET 200SP von Siemens verfügt über einen sicheren Relaisausgang mit zwei Schließern und verarbeitet Ausgangssignale mit einer Spannung von 24 V DC bzw. 24...230 V AC. Das digitale Ausgangsmodul F-RQ 1x 24VDC/24..230VAC/5A ST - 6ES7136-6RA00-0BF0 ist das passende Modul für Base Units vom Typ F0.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0