• SIMATIC ET 200SP
  • AI Energy Meter CT ST
  • für 1A oder 5A Stromwandler
  • Analoges Eingangsmodul
  • 24 V DC
  • Kanal-Diagnose
  • Farbcode: CC20
  • Passend für BU-Typ A0

Siemens SIMATIC ET 200SP AI Energy Meter CT ST - 6ES7134-6PA01-0BU0

Artikelnummer: 110644
EAN: 4047623411772
Passendes Zubehör
Technische Daten

analoges Eingangsmodul

A0

24 V DC

19,2...28,8 V

12,5 mA

20 x 73 x 58 mm

U0

CC20

0 °C

50 °C

cULus
CE
EAC
UKCA

STEP 7 Basic

Erweiterte Artikelbeschreibung
Siemens SIMATIC ET 200SP AI Energy Meter CT ST - 6ES7134-6PA01-0BU0
Das analoge Eingangsmodul SIMATIC ET 200SP AI Energy Meter CT Standart - 6ES7134-6PA01-0BU0 von Siemens bietet die Funktionen Spannungsmessung, Strommessung, Energiemessung, Frequenzmessung, Leistungsmessung, Wirkleistungsmessung, Blindleistungsmessung, Leistungsfaktormessung, Wirkfaktormessung, Blindleistungskompensation, Netzanalyse, I&M-Daten und taktsynchroner Betrieb. Das Eingangsmodul SIMATIC ET 200SP AI Energy Meter CT Standart - 6ES7134-6PA01-0BU0 ist das passende Modul für Base Unit Typ A0.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0