• SIMATIC ET 200SP
  • Basis Interface-Modul
  • PROFINET
  • Max. 16 Peripheriemodule
  • 24 V DC
  • Ports: 2 x RJ45
  • Integrierter Switch
  • Inkl. Servermodul

Siemens SIMATIC ET 200SP IM 155-6 PN BA - 6ES7155-6AR01-0AN0

Artikelnummer: 111016
EAN: 4047623416012
Passendes Zubehör
Technische Daten

Interface-Modul

2 x RJ45

Profinet

100 Mbit/s

24 V DC

300 mA

nein

35 x 117 x 74 mm

0 °C

60 °C

Profinet
2 x RJ45

cULus
CE
EAC
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Siemens SIMATIC ET 200SP IM 155-6 PN BA - 6ES7155-6AR01-0AN0
Das Interface-Modul SIMATIC ET 200SP IM 155-6 PN BA - 6ES7155-6AR01-0AN0 von Siemens ist für einfache PROFINET-Anwendungen innerhalb kleiner Systeme von bis zu 16 Peripheriemodulen (max. 256 IO-Signale) und 32 Byte je Ein-/Ausgang konzipiert. Die Montage des Basismoduls erfolgt mittels einer Tragschiene. Das Interface-Modul SIMATIC ET 200SP IM 155-6 PN BA mit integriertem 2-Port-Switch und Servermodul ist die preiswerte Lösung für kleine Anlagen mit einfachen Aufgaben.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0