• SIMATIC HMI MTP1000 Unified Basic Panel
  • Touchbedienung
  • 10" TFT-Display (Widescreen)
  • 16 Mio. Farben
  • Auflösung: 1.280 x 800 px
  • Schnittstellen: 2 x USB 2.0/PROFINET
  • Projektierbar ab WinCC Unified Basic V18 Upd. 3
  • Enthält Open Source SW (DVD)
  • Inkl. Montagematerial

Siemens SIMATIC HMI MTP1000 Unified Basic Panel - 6AV2123-3KB32-0AW0

Artikelnummer: 109448
EAN: 4034106035204
Passendes Zubehör
Technische Daten

HMI Unified Basic Panel

10,1" TFT

217 mm

135,6 mm

16777216

ja

1280 x 800 px

24 V DC

19,2...28,8 V DC

0,2 A

264 mm

189 mm

55 mm

Aluminium

0 °C

50 °C

IP65
IP20

Profinet
USB 2.0

cULus
CCC
CE
EAC
RCM
KC

Quereinbau (Landscape), Hochkanteinbau (Porträtformat)

Hardware Echtzeituhr

Profinet

ab WinCC Unified Basic V18 Upd. 3

Erweiterte Artikelbeschreibung
Siemens SIMATIC HMI MTP1000 Unified Basic Panel - 6AV2123-3KB32-0AW0
Das SIMATIC HMI MTP1000 Unified Basic Panel - 6AV2123-3KB32-0AW0 verfügt über ein 10" Widescreen-TFT-Display mit 16 Millionen Farben, eine Auflösung von 1.280 x 800 px und kann über das Touchdisplay bedient werden. Die Kommunikation mit der Steuerung erfolgt über eine PROFINET Schnittstelle. Eine Projektierung des Panels SIMATIC HMI MTP1000 - 6AV2123-3KB32-0AW0 ist ab WinCC Unified Basic V18 möglich. Die Software Open Source SW auf DVD und entsprechendes Montagematerial sind im Lieferumfang enthalten.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0