• SIMATIC HMI MTP1000 Unified Comfort Panel
  • Touchbedienung
  • 10,1" TFT-Display (Widescreen)
  • 16 Mio. Farben
  • Schnittstellen: 4 x USB 3.1/1 x RS-485 (RS-422 möglich)/PROFINET
  • Projektierbar ab WinCC Unified Comfort V16
  • Enthält Open Source SW (DVD)
  • Inkl. Montagematerial

Siemens SIMATIC HMI MTP1000 Unified Comfort Panel 6AV2128-3KB06-0AX1

Artikelnummer: 108404
EAN: 4047623411918
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

HMI Unified Comfort Panel

10,1" TFT

217 mm

135,6 mm

16777216

ja

1280 x 800 px

24 V DC

19,2...28,8 V DC

0,5 A

264 mm

189 mm

64 mm

Aluminium

0 °C

50 °C

IP65
IP20

Profinet
RS-485
USB 3.1

cULus
CCC
CE
EAC
RCM
KC

Quereinbau (Landscape), Hochkanteinbau (Porträtformat)

Hardware Echtzeituhr

Summer

Profinet

ab WinCC Unified Comfort V16

Erweiterte Artikelbeschreibung
Siemens SIMATIC HMI MTP1000 Unified Comfort Panel 6AV2128-3KB06-0AX1
Das SIMATIC HMI MTP1000 Unified Comfort Panel - 6AV2128-3KB06-0AX1 verfügt über ein 10,1" Widescreen-TFT-Display mit 16 Millionen Farben und kann über das Touchdisplay bedient werden. Die Kommunikation mit der Steuerung erfolgt über eine PROFINET Schnittstelle. Eine Projektierung des Panels SIMATIC HMI MTP1000 - 6AV2128-3KB06-0AX1 ist ab WinCC Unified Comfort V16 möglich. Die beiliegende DVD enthält Open Source SW, das unentgeltlich überlassen wird.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0