• SIMATIC HMI MTP700 Unified Comfort Panel
  • Touchbedienung
  • 7" TFT-Display (Widescreen)
  • 16 Mio. Farben
  • Schnittstellen: 4 x USB 3.1/1 x RS-485 (RS-422 möglich)/PROFINET
  • Projektierbar ab WinCC Unified Comfort V16
  • Enthält Open Source SW (DVD)
  • Inkl. Montagematerial

Siemens SIMATIC HMI MTP700 Unified Comfort Panel - 6AV2128-3GB06-0AX1

Artikelnummer: 108403
EAN: 4047623411901
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

HMI Unified Comfort Panel

7" TFT

152,4 mm

91,4 mm

16777216

ja

800 x 480 px

24 V DC

19,2...28,8 V DC

0,45 A

197 mm

141 mm

64 mm

Aluminium

0 °C

50 °C

Front IP65/Rückseite IP20

Profinet
RS-485
USB 3.1

cULus
CCC
CE
EAC
RCM
KC

Quereinbau (Landscape), Hochkanteinbau (Porträtformat)

Hardware Echtzeituhr

Summer

Profinet

ab WinCC Unified Comfort V16

Erweiterte Artikelbeschreibung
Siemens SIMATIC HMI MTP700 Unified Comfort Panel - 6AV2128-3GB06-0AX1
Das SIMATIC HMI MTP700 Unified Comfort Panel - 6AV2128-3GB06-0AX1 verfügt über ein 7" Widescreen-TFT-Display mit 16 Millionen Farben und kann über das Touchdisplay bedient werden. Die Kommunikation mit der Steuerung erfolgt über eine PROFINET Schnittstelle. Eine Projektierung des Panels SIMATIC HMI MTP700 - 6AV2128-3GB06-0AX1 ist ab WinCC Unified Comfort V16 möglich. Die beiliegende DVD enthält Open Source SW.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0