• SIRIUS Sicherheitsrelais
  • PL/Kategorie nach ISO13849-1: PL e/Kat. 4
  • SIL 3 (IEC 61508)
  • Eingänge: 2
  • Halbleiter-Schaltelemente
  • Freigabestrompfade: 2 x Schließer
  • Meldestrompfade: 1 x Öffner
  • Querschlusserkennung
  • Versorgungsspannung: 24 V DC
  • Anschluss: Federzugklemmen

     

    ***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***

Siemens SIRIUS 3SK1112-2BB40

Artikelnummer: 106892
EAN: 4011209913554
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Sicherheitsrelais

2

2 x Schließer (NO)

1 x Öffner (NC)

ja

ja

PL e/Kat. 4

SIL 3

1,0 E-09

20 Jahre

1000000

24 V DC

Halbleiter

2 A

22,5 mm

100 mm

91,6 mm

Tragschiene DIN 35

Push-in

-25 °C

60 °C

IP20

EN IEC 62061
IEC 60947
EN ISO 13849-1

CCC
UL
CE
EAC
CSA
RCM
TÜV

Erweiterte Artikelbeschreibung
Siemens SIRIUS 3SK1112-2BB40
Das Sicherheitsrelais SIRIUS 3SK1112-2BB40 von Siemens dient der Überwachung sicherheitsgerichteter Stromkreise. Das Basisgerät verfügt über zwei sicherheitsgerichtete, unverzögert schaltende Schließerkontakte sowie eine Meldefunktion und kann ein- und zweikanalig angesteuert werden. Es bietet eine Funktionsanzeige und eine Querschlusserkennung. Das Sicherheitsrelais SIRIUS 3SK1112-2BB40 mit einer Versorgungsspannung von 24 V DC wird über Federzugklemmen angeschlossen und kann auf einer Tragschiene DIN35 montiert werden.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0