• SIRIUS Ausgangserweiterung 3RO Power
  • PL/Kategorie nach ISO13849-1: PL e/Kat. 4
  • Freigabestrompfade: 3 x Schließer
  • Meldestrompfade: 1 x Öffner
  • Versorgungsspannung: 230 V AC
  • Anschluss: Schraubklemmen

     

    ***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***

Siemens SIRIUS 3SK1213-1AL20

Artikelnummer: 106880
EAN: 4011209913820
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Ausgangserweiterung (Power)

3 x Schließer (NO)

1 x Öffner (NC)

PL e/Kat. 4

SIL 3

1,0 E-09

20 Jahre

1000000

230 V AC

6 A (24 V DC)/10 A (24 V AC)

90 mm

100 mm

121,6 mm

Tragschiene DIN 35

Schraubklemmen

-25 °C

60 °C

IP20

EN IEC 62061
EN IEC 61508
EN ISO 13849-1

CCC
UL
CE
EAC
CSA
RCM

Erweiterte Artikelbeschreibung
Siemens SIRIUS 3SK1213-1AL20
Die Kontakterweiterung SIRIUS 3SK1213-1AL20 3RO Power von Siemens dient der Ausgangserweiterung von Sicherheitsrelais für die Überwachung sicherheitsgerichteter Stromkreise. Sie verfügt über drei Schließerkontakte als Freigabestrompfade sowie einen Hilfskontakt. Die Kontakterweiterung SIRIUS 3SK1213-1AL20 3RO Power mit einer Versorgungsspannung von 230 V AC wird über Schraubklemmen angeschlossen und kann auf einer Tragschiene DIN35 montiert werden.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0