• Wägeelektronik für Förderbandwaagen und Schüttstrommesser
  • 1-kanalig
  • Eichfähig
  • Digitaleingang: 3
  • Digitalausgang: 3
  • Schnittstelle: RS-485/Ethernet/Modbus
  • Versorgungsspannung: 24 V DC (19,2...28,8 V DC)
  • Farbcode: CC00
  • Diagnoseanzeige
  • Passend für BU-Typ U0

Siemens SIWAREX WP341 HF - 7MH4138-6CA00-0CU0

Artikelnummer: 109243
EAN: 4047623603764
Passendes Zubehör
Technische Daten

Wägemodul

3

3

24 V DC

140 mA

ja

20 x 57 x 72 mm

CC00

-30 °C

60 °C

Ethernet
RS-485
Modbus

cULus
ATEX
CE
RoHS
EAC
KCC
UKCA
IECEx

für Bandwaagen

Erweiterte Artikelbeschreibung
Siemens SIWAREX WP341 HF - 7MH4138-6CA00-0CU0
Die SIMATIC ET 200SP Wägeelektronik - TM SIWAREX WP341 HF - 7MH4138-6CA00-0CU0 von Siemens ermöglicht eine Integration in SIMATIC ET 200SP und findet Einsatz in Förderbandwaagen und Schüttstrommesser. Das Wägemodul SIMATIC ET 200SP TM SIWAREX WP341 HF - 7MH4138-6CA00-0CU0 verfügt über 3 Digitaleingänge, 3 Digitalausgänge, eine Spannungsversorgung von 24 V DC und ist das passende Modul für Base Unit Typ U0.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0