Ständer für SIRIUS ACT Zweihand-Bedienpult, Mit Kabeldurchbrüchen für metrische Verschraubungen, Maße (B x H): 410 x 890 mm, Material: Metall, Farbe: schwarz
SIMATIC HMI Anschluss-Box Standard für Mobile Panels, PL gemäß ISO13849-1: PL e, SIL gemäß IEC 61508: SIL 3, Mit integriertem Switch, Schnittstellen: 3 x PROFINET/PROFIsafe und EtherNet, Anschluss Sicherheitsrelais, Versorgungsspannung: 24 V DC, Mit Anschlusspunkt-Erkennung, Montage: Wandmontage
***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
SIMATIC HMI Anschluss-Box Advanced für Mobile Panels, PL gemäß ISO13849-1: PL e, SIL gemäß IEC 61508: SIL 3, Mit integriertem Switch, MRP-Client, IRT, Schnittstellen: 3 x PROFINET/PROFIsafe und EtherNet, Anschluss Sicherheitsrelais, Versorgungsspannung: 24 V DC, Mit Not-Halt-Kreis Überbrückung und Anschlusspunkt-Erkennung, Montage: Wandmontage
***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
SIMATIC HMI Anschluss-Box kompakt für Mobile Panels, PL gemäß ISO13849-1: PL e, SIL gemäß IEC 61508: SIL 3, Schnittstellen: 2 x PROFINET/PROFIsafe und EtherNet, Anschluss Sicherheitsrelais, Versorgungsspannung: 24 V DC, Anschlusspunkt-Erkennung, Montage: Schaltschrankeinbau
***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Unser Online-Shop verwendet Cookies, die uns helfen, unser Angebot zu verbessern und unseren Kunden den bestmöglichen Service zu bieten. Indem Sie auf "Akzeptieren" klicken, erklären Sie sich mit unseren Cookie-Richtlinien einverstanden.
Cookies für Tools, die anonyme Daten über Website-Nutzung und -Funktionalität sammeln. Wir nutzen die Erkenntnisse, um unsere Produkte, Dienstleistungen und das Benutzererlebnis zu verbessern.
Werbung
Cookies zur Produktempfehlung und Anzeige relevanter Werbung. Wir und Partner wie Google können Ihre anonymisierten Browsing-Daten für personalisierte Werbung und Analysen verwenden. Mehr erfahren Sie auf der Google Business Datenschutzseite.
Grundlegendes
Cookies für Tools, die wesentliche Services und Funktionen ermöglichen. Diese Option kann nicht abgelehnt werden.