Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Kompakte LED-Signalleuchte
  • Funktionen: simulierte Rotation / Blitzlicht (Ein-
  • Zwei- und Dreifachblitz) / pulsierendes Licht / Summer
  • Farbe: grün
  • Betriebsspannung: 12...24 V DC
  • Durchmesser: 80 mm
  • Schutzart: IP66
  • Montage: 2-Punkt Loch
  • Anschluss: Federzugklemmen

Signalleuchte PATLITE SF08-M1KTB-G

Artikelnummer: 105998
EAN: 4938766022188
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Komplettgerät

Summer
Rotation
Blitzlicht
pulsierendes Licht

SF08

grün

LED

12...24 V DC

schwarz

80 mm

120 mm

Schraubmontage

Federzugklemmen

Polycarbonat

-20 °C

50 °C

IP66

Erweiterte Artikelbeschreibung
Signalleuchte PATLITE SF08-M1KTB-G
Die kompakte Multifunktionsleuchte SF08-M1KTB-G von PATLITE ist mit einer neu entwickelten Fresnel-Linse ausgestattet, die eine gleichmäßige Leuchtkraft von allen Seiten gewährleistet. Durch die lichtemittierende Oberfläche sind eine maximale Sichtbarkeit sowie effektive visuelle Signale gewährleistet.

Die Funktionen der Leuchte beinhalten simulierte Rotation, Blitzlicht (Ein-, Zwei- und Dreifachblitz), Summer sowie pulsierende Lichteffekte. Mit Hilfe des Rotationsschalters und einer entsprechenden Verdrahtung können Geschwindigkeit, Helligkeit sowie halb- oder ganzseitige Sichtbarkeit beeinflusst werden. Die grüne Signalleuchte SF08-M1KTB-G mit einer Betriebsspannung von 12...24 V DC verfügt über die Schutzart IP66 und wird über Federzugklemmen angeschlossen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0