HARTING
  • Han 10B - Sockelgehäuse
  • 2 x M32 Kabelabgang Seitlich
  • Bauform: Hoch
  • Querbügel
  • Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet
  • Schutzart: IP65
Einloggen und Bewertung schreiben

Sockelgehäuse HARTING 19300100272 - Han 10B-ASG2-QB-M32

2-jahre-garantie
Artikelnummer: 102179
EAN: 4250738104952
-34 % UVP: 30,10
20,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versand am nächsten Arbeitstag
Passendes Zubehör
Abdeckkappe HARTING 09300105425 - Han 10B-AK
Han 10B - Abdeckkappe für Anbau-/Sockel- und Kupplungsgehäuse mit Befestigungsschnur, Querbügel, Schutzart: IP65
Artikelnummer: 102180
-32 % UVP: 14,21
9,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Blindstopfen PFLITSCH M32x1,5 - 7232/DR
Blindstopfen 6-kant mit O-Ring, Messing vernickelt, Gewinde: M32 x 1,5
Artikelnummer: 102519
3,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Buchseneinsatz HARTING 09330102701 - Han 10E-BU-S
Han 10B - Buchseneinsatz, Kontakte: 10 + PE, Bemessungsspannung: 500 V, Bemessungsstrom: 16 A, Leiterquerschnitt max.: 2,5 mm², Schraubanschluss
Artikelnummer: 102152
-39 % UVP: 11,98
7,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Buchseneinsatz HARTING 09330102716 - Han 10ES-BU
Han 10B - Buchseneinsatz, Kontakte: 10 + PE, Bemessungsspannung: 500 V, Bemessungsstrom: 16 A, Leiterquerschnitt max.: 2,5 mm², Käfigzugfederanschluss
Artikelnummer: 102154
-28 % UVP: 11,98
8,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit anfragen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
Gelenkrahmen HARTING 09140100313 - Han-Modular
Han-Modular, Gelenkrahmen 10B für 3 Module (a..c)
Artikelnummer: 102248
-6 % UVP: 11,62
10,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Kabelverschraubung PFLITSCH blueglobe M32x1,5 - bg 232ms
Kabelverschraubung metrisch, Messing vernickelt, Gewinde: M32 x 1,5, Dichtbereich: 15…25 mm, Temperaturbereich: -40...130 °C, Schutzart: IP68
Artikelnummer: 102481
7,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand am nächsten Arbeitstag

Technische Daten
Allgemeine Daten

Sockelgehäuse hoch
Han B
2
M32
seitlich
Querbügel
10 B

Mechanische Daten

grau (RAL 7037)
Aluminium
NBR

Umgebungsbedingungen

-40 °C
125 °C
IP65

Klassifizierung

UL
DNV GL

Erweiterte Artikelbeschreibung
Sockelgehäuse HARTING 19300100272 - Han 10B-ASG2-QB-M32
Das hohe Sockelgehäuse 19300100272 - Han 10B-ASG2-QB-M32 von HARTING aus Aluminium-Druckguss verfügt über zwei seitliche M32 Kabelabgänge. Die Verriegelung beim Anbaugehäuse 19300100272 - Han 10B-ASG2-QB-M32 erfolgt mit einem Querbügel. Dank der hohen Schutzart IP65 eignet sich das Anbaugehäuse für raue Industrieumgebungen.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen