Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler
Prozessanzeigen / Zähler (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Multifunktionsanzeigen Multifunktionsanzeigen
Temperaturauswertung
Temperaturauswertung (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Temperaturregler Temperaturregler
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

Sockelgehäuse HARTING 19300100291 - Han 10B-ASG2-LB-M25

Artikelnummer: 103626
EAN: 4250738110939
  • Han 10B - Sockelgehäuse
  • 2 x M25 Kabelabgang seitlich
  • Bauform: Hoch
  • Längsbügel
  • Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet
  • Schutzart: IP65
-18 % UVP: 31,70
26,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Einloggen und Bewertung schreiben
Passendes Zubehör
Kabelverschraubung PFLITSCH blueglobe M25x1,5 - bg 225ms
2
Kabelverschraubung metrisch, Messing vernickelt, Gewinde: M25 x 1,5, Dichtbereich: 11…20 mm, Temperaturbereich: -40...130 °C, Schutzart: IP68
Artikelnummer: 102480
2,75
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Kabelverschraubung PFLITSCH blueglobe M25x1,5 - bg 225ms.3
Kabelverschraubung metrisch, Messing vernickelt, Gewinde: M25 x 1,5, Dichtbereich: 6…20 mm, Temperaturbereich: -40...130 °C, Schutzart: IP68
Artikelnummer: 103606
3,95
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar

Technische Daten
Allgemeine Daten

Sockelgehäuse hoch
Han B
2
M25
seitlich
Längsbügel
10 B

Mechanische Daten

grau (RAL 7037)
Aluminium
NBR

Umgebungsbedingungen

-40 °C
125 °C
IP65

Klassifizierung

GL, UL

Erweiterte Artikelbeschreibung
Sockelgehäuse HARTING 19300100291 - Han 10B-ASG2-LB-M25
Das hohe Sockelgehäuse 19300100291 - Han 10B-ASG2-LB-M25 von HARTING aus Aluminium-Druckguss verfügt über zwei seitliche M25 Kabelabgänge. Die Verriegelung beim Anbaugehäuse 19300100291 - Han 10B-ASG2-QB-M325erfolgt mit einem Querbügel. Dank der hohen Schutzart IP65 eignet sich das Anbaugehäuse für raue Industrieumgebungen.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen