Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler
Prozessanzeigen / Zähler (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Multifunktionsanzeigen Multifunktionsanzeigen
Temperaturauswertung
Temperaturauswertung (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Temperaturregler Temperaturregler
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

Sockelgehäuse HARTING 19300240272 - Han 24B-ASG2-QB-M32

Artikelnummer: 102191
EAN: 4250738105072
  • Han 24B - Sockelgehäuse
  • 2 x M32 Kabelabgang seitlich
  • Bauform: Hoch
  • Querbügel
  • Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet
  • Schutzart: IP65
-31 % UVP: 29,90
20,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Einloggen und Bewertung schreiben
Passendes Zubehör
Abdeckkappe HARTING 09300245425 - Han 24B-AK
Han 24B - Abdeckkappe für Anbau-/Sockel- und Kupplungsgehäuse mit Befestigungsschnur, Querbügel, Schutzart: IP65
Artikelnummer: 102192
-41 % UVP: 19,95
11,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Blindstopfen PFLITSCH M32x1,5 - 7232/DR
Blindstopfen 6-kant mit O-Ring, Messing vernickelt, Gewinde: M32 x 1,5
Artikelnummer: 102519
2,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Buchseneinsatz HARTING 09330242701 - Han 24E-BU-S
Han 24B - Buchseneinsatz, Kontakte: 24 + PE, Bemessungsspannung: 500 V, Bemessungsstrom: 16 A, Leiterquerschnitt max.: 2,5 mm², Schraubanschluss
Artikelnummer: 102160
-36 % UVP: 18,24
11,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Buchseneinsatz HARTING 09330242716 - Han 24ES-BU
Han 24B - Buchseneinsatz, Kontakte: 24 + PE, Bemessungsspannung: 500 V, Bemessungsstrom: 16 A, Leiterquerschnitt max.: 2,5 mm², Käfigzugfederanschluss
Artikelnummer: 102162
-17 % UVP: 18,93
15,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Gelenkrahmen HARTING 09140240313 - Han-Modular
Han-Modular, Gelenkrahmen 24B für 6 Module (a..f)
Artikelnummer: 102252
-7 % UVP: 10,91
10,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Kabelverschraubung PFLITSCH blueglobe M32x1,5 - bg 232ms
Kabelverschraubung metrisch, Messing vernickelt, Gewinde: M32 x 1,5, Dichtbereich: 15…25 mm, Temperaturbereich: -40...130 °C, Schutzart: IP68
Artikelnummer: 102481
6,65
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar

Technische Daten
Allgemeine Daten

Sockelgehäuse hoch
Han B
2
M32
seitlich
Querbügel
24 B

Mechanische Daten

grau (RAL 7037)
Aluminium
NBR

Umgebungsbedingungen

-40 °C
125 °C
IP65

Klassifizierung

GL, UL

Erweiterte Artikelbeschreibung
Sockelgehäuse HARTING 19300240272 - Han 24B-ASG2-QB-M32
Das hohe Sockelgehäuse 19300240272 - Han 24B-ASG2-QB-M32 von HARTING aus Aluminium-Druckguss verfügt über zwei seitliche M32 Kabelabgänge. Die Verriegelung beim Anbaugehäuse 19300240272 - Han 24B-ASG2-QB-M32 erfolgt mit einem Querbügel. Dank der hohen Schutzart IP65 eignet sich das Anbaugehäuse für raue Industrieumgebungen.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen