Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler
Prozessanzeigen / Zähler (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Multifunktionsanzeigen Multifunktionsanzeigen
Temperaturauswertung
Temperaturauswertung (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Temperaturregler Temperaturregler
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

Tüllengehäuse HARTING 19300240529 - Han 24B-GS-M50 (30°)

Artikelnummer: 102343
EAN: 4250738106567
  • Han 24B
  • Tüllengehäuse mit M50 Kabelausgang
  • Seitlich 30°
  • Bauform: Hoch
  • Querbügel
  • Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet
  • Schutzart: IP65
-36 % UVP: 62,35
39,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Einloggen und Bewertung schreiben
Passendes Zubehör
Abdeckkappe HARTING 09300245422 - Han 24B-AK-QB
Han 24B - Abdeckkappe für Tüllengehäuse mit Befestigungsschnur, Querbügel, Schutzart: IP65
Artikelnummer: 102189
-39 % UVP: 32,81
20,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Gelenkrahmen HARTING 09140240303 - Han-Modular
Han-Modular, Gelenkrahmen 24B für 6 Module (A..F)
Artikelnummer: 102251
-7 % UVP: 10,91
10,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Kabelverschraubung PFLITSCH blueglobe M50x1,5 - bg 250ms
Kabelverschraubung metrisch, Messing vernickelt, Gewinde: M50 x 1,5, Dichtbereich: 31…42 mm, Temperaturbereich: -40...130 °C, Schutzart: IP68
Artikelnummer: 102483
16,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Stifteinsatz HARTING 09330242601 - Han 24E-STI-S
Han 24B - Stifteinsatz, Kontakte: 24 + PE, Bemessungsspannung: 500 V, Bemessungsstrom: 16 A, Leiterquerschnitt max.: 2,5 mm², Schraubanschluss
Artikelnummer: 102159
-37 % UVP: 17,35
11,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Stifteinsatz HARTING 09330242616 - Han 24ES-STI
Han 24B - Stifteinsatz, Kontakte: 24 + PE, Bemessungsspannung: 500 V, Bemessungsstrom: 16 A, Leiterquerschnitt max.: 2,5 mm², Käfigzugfederanschluss
Artikelnummer: 102161
-21 % UVP: 17,93
14,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar

Technische Daten
Allgemeine Daten

Tüllengehäuse hoch
Han B
1
M50
seitlich
Querbügel
24 B

Mechanische Daten

grau (RAL 7037)
Aluminium
NBR

Umgebungsbedingungen

-40 °C
125 °C
IP65

Klassifizierung

GL, UL

Erweiterte Artikelbeschreibung
Tüllengehäuse HARTING 19300240529 - Han 24B-GS-M50 (30°)
Das hohe Tüllengehäuse 19300240529 - Han 24B-GS-M50 (30°) von HARTING aus Aluminium-Druckguss hat einen seitlichen 30° M50 Kabelausgang. Die Verriegelung beim Tüllengehäuse 19300240529 - Han 24B-GS-M50 (30°) erfolgt über einen Querbügel. Dank der hohen Schutzart IP65 eignet sich das Tüllengehäuse für raue Industrieumgebungen.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen