Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (33 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler Prozessanzeigen / Zähler Temperaturauswertung Temperaturauswertung
Temperaturauswertung (4 Ergebnisse) Alle anzeigen
Temperaturregler Temperaturregler
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

Sockelgehäuse HARTING 19628240273 - Han 24EMV/B-ASG2-QB-M40

Artikelnummer: 102341
EAN: 4250738106543
  • Han 24B
  • EMV/B Sockelgehäuse
  • 2 x M40 Kabelabgang seitlich
  • Bauform: Hoch
  • Querbügel
  • Aluminium-Druckguss unbeschichtet
  • Schutzart: IP65
-29 % UVP: 77,51
55,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Einloggen und Bewertung schreiben
Passendes Zubehör
Abdeckkappe HARTING 09300245425 - Han 24B-AK
Han 24B - Abdeckkappe für Anbau-/Sockel- und Kupplungsgehäuse mit Befestigungsschnur, Querbügel, Schutzart: IP65
Artikelnummer: 102192
-41 % UVP: 19,95
11,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Blindstopfen PFLITSCH M40x1,5 - 7240/DR
Blindstopfen 6-kant mit O-Ring, Messing vernickelt, Gewinde: M40 x 1,5
Artikelnummer: 102520
5,86
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Buchseneinsatz HARTING 09330242701 - Han 24E-BU-S
Han 24B - Buchseneinsatz, Kontakte: 24 + PE, Bemessungsspannung: 500 V, Bemessungsstrom: 16 A, Leiterquerschnitt max.: 2,5 mm², Schraubanschluss
Artikelnummer: 102160
-36 % UVP: 18,24
11,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Buchseneinsatz HARTING 09330242716 - Han 24ES-BU
Han 24B - Buchseneinsatz, Kontakte: 24 + PE, Bemessungsspannung: 500 V, Bemessungsstrom: 16 A, Leiterquerschnitt max.: 2,5 mm², Käfigzugfederanschluss
Artikelnummer: 102162
-17 % UVP: 18,93
15,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
EMV Kabelverschraubung PFLITSCH blueglobe TRI M40x1,5 - bg 240ms tri
EMV Kabelverschraubung metrisch, Messing vernickelt, Gewinde: M40 x 1,5, Dichtbereich: 20…32 mm, Schirmbereich: 20…28 mm, Temperaturbereich: -40...130 °C, Schutzart: IP68
Artikelnummer: 102504
19,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Gelenkrahmen HARTING 09140240313 - Han-Modular
Han-Modular, Gelenkrahmen 24B für 6 Module (a..f)
Artikelnummer: 102252
-7 % UVP: 10,91
10,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute

Technische Daten
Allgemeine Daten

Sockelgehäuse hoch
Han EMV/B
2
M40
seitlich
Querbügel
24 B

Mechanische Daten

Aluminium
NBR

Umgebungsbedingungen

-40 °C
125 °C
IP65

Klassifizierung

GL

Erweiterte Artikelbeschreibung
Sockelgehäuse HARTING 19628240273 - Han 24EMV/B-ASG2-QB-M40
Das EMV/B Sockelgehäuse 19628160273 - Han 16EMV/B-ASG2-QB-M40 von HARTING aus unbeschichtetem Aluminium-Druckguss verfügt über zwei seitliche M40 Kabelabgänge. Die Verriegelung beim Sockelgehäuse 19628160273 - Han 16EMV/B-ASG2-QB-M40 erfolgt mit einem Querbügel. Dank der hohen Schutzart IP65 eignet sich das Sockelgehäuse für raue Industrieumgebungen.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen