Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (32 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler Prozessanzeigen / Zähler Temperaturauswertung Temperaturauswertung
Temperaturauswertung (4 Ergebnisse) Alle anzeigen
Temperaturregler Temperaturregler
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

Sockelgehäuse HARTING 19628100272 - Han 10EMV/B-ASG2-QB-M32

Artikelnummer: 102333
EAN: 4250738106468
  • Han 10B
  • EMV/B Sockelgehäuse
  • 2 x M32 Kabelabgang seitlich
  • Bauform: Hoch
  • Querbügel
  • Aluminium-Druckguss unbeschichtet
  • Schutzart: IP65
-36 % UVP: 62,39
40,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Einloggen und Bewertung schreiben
Passendes Zubehör
Anbaugehäuse HARTING 09300100301 - Han 10B-AGG-QB
Han 10B - Anbaugehäuse, Gerade, Bauform: Niedrig, Querbügel, Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Montageausschnitt: 35 x 60 mm, Schutzart: IP65
Artikelnummer: 102178
-34 % UVP: 15,25
10,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Blindstopfen PFLITSCH M32x1,5 - 7232/DR
Blindstopfen 6-kant mit O-Ring, Messing vernickelt, Gewinde: M32 x 1,5
Artikelnummer: 102519
2,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Buchseneinsatz HARTING 09330102701 - Han 10E-BU-S
Han 10B - Buchseneinsatz, Kontakte: 10 + PE, Bemessungsspannung: 500 V, Bemessungsstrom: 16 A, Leiterquerschnitt max.: 2,5 mm², Schraubanschluss
Artikelnummer: 102152
-39 % UVP: 11,14
6,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Buchseneinsatz HARTING 09330102716 - Han 10ES-BU
Han 10B - Buchseneinsatz, Kontakte: 10 + PE, Bemessungsspannung: 500 V, Bemessungsstrom: 16 A, Leiterquerschnitt max.: 2,5 mm², Käfigzugfederanschluss
Artikelnummer: 102154
-28 % UVP: 11,46
8,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
EMV Kabelverschraubung PFLITSCH blueglobe TRI M32x1,5 - bg 232ms tri
EMV Kabelverschraubung metrisch, Messing vernickelt, Gewinde: M32 x 1,5, Dichtbereich: 15…25 mm, Schirmbereich: 13…20 mm, Temperaturbereich: -40...130 °C, Schutzart: IP68
Artikelnummer: 102503
15,25
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Gelenkrahmen HARTING 09140100313 - Han-Modular
Han-Modular, Gelenkrahmen 10B für 3 Module (a..c)
Artikelnummer: 102248
-7 % UVP: 10,82
10,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar

Technische Daten
Allgemeine Daten

Sockelgehäuse hoch
Han EMV/B
2
M32
seitlich
Querbügel
10 B

Mechanische Daten

Aluminium
NBR

Umgebungsbedingungen

-40 °C
125 °C
IP65

Klassifizierung

GL

Erweiterte Artikelbeschreibung
Sockelgehäuse HARTING 19628100272 - Han 10EMV/B-ASG2-QB-M32
Das EMV/B Sockelgehäuse 19628100272 - Han 10EMV/B-ASG2-QB-M32 von HARTING aus unbeschichtetem Aluminium-Druckguss verfügt über zwei seitliche M32 Kabelabgänge. Die Verriegelung beim Sockelgehäuse 19628100272 - Han 10EMV/B-ASG2-QB-M32 erfolgt mit einem Querbügel. Dank der hohen Schutzart IP65 eignet sich das Sockelgehäuse für raue Industrieumgebungen.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen