Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Überwachungsrelais
  • Funktionen: Unterspannungs-/Überspannungsschutz für 3-phasige Systeme
  • True RMS Messung
  • Zeitfunktionen: Einschalt-/Ansprech-/Rückfallverzögerung (0...99,9 s)
  • Weitere Funktionen: Alarmanzeige; Verriegelung; Reset
  • 3-stellige LCD mit Hintergrundbeleuchtung
  • Eingebauter Stromwandler
  • Einstellbare Schalthysterese
  • Alarmausgang: 2 x NO/NC
  • Versorgungsspannung: selbstversorgend
  • Maße: 35 x 90 x 70,5 mm
  • Montage: Tragschiene DIN 35
  • Klemmenanschluss

Spannungsüberwachungsrelais Selec 900VPR-2-280/520V-CE

Artikelnummer: 104293
EAN: 4250738113527
Passendes Zubehör
Technische Daten

Überwachungsrelais

Unterspannungsüberwachung
Überspannungsüberwachung

3

LCD-Anzeige Hintergrundbeleuchtung

Einschaltverzögerung
Ansprechverzögerung
Rückfallverzögerung

2

0...99,9 s
2...99,9 s

< 0,2 s

Tasten

2 x Öffner/Schließer

selbstversorgend

NO: 5 A/250 V AC; NC: 3 A/250 V AC

35 mm

90 mm

Tragschiene DIN 35

Schraubklemmen

0 °C

55 °C

IP20

Erweiterte Artikelbeschreibung
Spannungsüberwachungsrelais Selec 900VPR-2-280/520V-CE
Das Spannungsüberwachungsrelais 900VPR-2-280/520V-CE von Selec für 3-phasige Systeme überwacht Ihre Anlage auf Unter- bzw. Überspannung. Die Schalthysterese und eine mögliche Zeitfunktion können einfach über das hintergrundbeleuchtete LCD-Display eingestellt werden. Als Alarmausgang stehen Ihnen zwei Öffner- bzw. Schließerkontakte zur Verfügung. Die Montage des Überwachungsrelais erfolgt einfach auf einer 35 mm Tragschiene. Der bewährte Klemmenanschluss des Spannungsüberwachungsrelais 900VPR-2-280/520V-CE sorgt für eine gewohnt leichte Verdrahtung in Ihrer Anlage.
Kundenbewertungen
Bewertungen 1
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 1
Bewertungen 0