SSP Berührungslose Sicherheitsschalter

RFID-Sicherheitssensor, RFID-Codierung: vollcodiert, PL/Kategorie nach ISO13849-1: PL e/Kat.4, Reaktionszeit: 75 ms, Ausgangsart: 2 x OSSD, Schaltabstand Sn: 12 mm, Lochabstand: 22 mm, Anzeige: LED-Statusanzeige, Maße Gehäuse (B x H x T): 36 x 26 x 13 mm, Schutzart: IP67, Anschluss: Stecker M12 (8-polig)

 

***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Artikelnummer: 106675
131,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
RFID-Sicherheitssensor, RFID-Codierung: vollcodiert, PL/Kategorie nach ISO13849-1: PL e/Kat.4, Reaktionszeit: 75 ms, Ausgangsart: 2 x OSSD, Schaltabstand Sn: 12 mm, Lochabstand: 22 mm, Anzeige: LED-Statusanzeige, Maße Gehäuse (B x H x T): 36 x 26 x 13 mm, Schutzart: IP67, Anschluss: PUR-Kabel 10 m (8-adrig)

 

***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Artikelnummer: 107788
99,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
RFID-Sicherheitssensor, RFID-Codierung: codiert, PL/Kategorie nach ISO13849-1: PL e/Kat.4, Reaktionszeit: 75 ms, Ausgangsart: 2 x OSSD, Schaltabstand Sn: 12 mm, Lochabstand: 22 mm, Anzeige: LED-Statusanzeige, Maße Gehäuse (B x H x T): 36 x 26 x 13 mm, Schutzart: IP67, Anschluss: Stecker M12 (8-polig)

 

***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Artikelnummer: 106674
102,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
RFID-Sicherheitssensor, RFID-Codierung: codiert, PL/Kategorie nach ISO13849-1: PL e/Kat.4, Reaktionszeit: 75 ms, Ausgangsart: 2 x OSSD, Schaltabstand Sn: 12 mm, Lochabstand: 22 mm, Anzeige: LED-Statusanzeige, Maße Gehäuse (B x H x T): 36 x 26 x 13 mm, Schutzart: IP67, Anschluss: PUR-Kabel 10 m (8-adrig)

 

***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Artikelnummer: 107786
88,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Bestellartikel – wird für Sie beim Hersteller bestellt
Versand voraussichtlich in 16 Werktagen
Das Produkt wird beim Hersteller individuell für Sie bestellt und ist daher von Rückgabe und Widerruf ausgeschlossen. Der Versand erfolgt schnellstmöglich.