Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2036 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (26 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (396 Ergebnisse) Alle anzeigen
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
Sicherheitstechnik (762 Ergebnisse) Alle anzeigen
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
  • Stammleitung für Energieversorgung und Sensor-/Aktor-Datenübertragung
  • 3 x 0,75 mm² und 4 x 0,34 mm²
  • Schleppkettentauglich
  • Halogenfrei
  • Flammwidrig
  • Außenmantel: PUR schwarz
  • Verpackungseinheit: Meterware

     

    *** Dieser Artikel ist vom Widerruf und Umtausch grundsätzlich ausgeschlossen, da er individuell für Sie abgelängt wird. ***

Stammleitung LAPP UNITRONIC SENSOR Li9Y11Y 3X0,75+4x0,34UL - 7038880

Artikelnummer: 102808
EAN: 4044774870823
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Stammkabel

3 + 4

0,75 + 0,34 mm²

ja

ja

Meterware

300 V

2000 V

schwarz

6,6 mm

10 x Kabel Ø

5 x Kabel Ø

PUR

-40...80 °C

-5...80 °C

cRUus
CE
RoHS
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Stammleitung LAPP UNITRONIC SENSOR Li9Y11Y 3X0,75+4x0,34UL - 7038880
Stammleitung 7038880 - UNITRONIC SENSOR Li9Y11Y 3X0,75+4x0,34UL von LAPP für Sensor-/Aktor-Datenübertragung und Energieversorgung mit PUR-Mantel in der Farbe schwarz. Die ungeschirmte und schleppkettentaugliche Stammleitung 7038880 - UNITRONIC SENSOR Li9Y11Y 3X0,75+4x0,34UL verfügt über 3 x 0,75 mm² Spannungsversorgung und 4 x 0,34 mm² Signalleitung
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0