• Exklusiv bei Automation24
  • SIMATIC Unified Basic Starter-Kit bestehend aus:
  • Siemens SIMATIC HMI MTP400 Unified Basic Panel - 6AV2123-3DB32-0AW0
  • Siemens SIMATIC WinCC Basic V20 - 6AV2100-0AA02-4AA5
  • Automation24 L-BOXX Mini
  • LAPP RJ45-Patchkabel CAT.6a 1 Meter
Einloggen und Bewertung schreiben

Starter-Kit Siemens SIMATIC Unified Basic Panel

*** Nicht mehr verfügbar ***
Zum Nachfolgeartikel: 111849

Artikelnummer: 110549
EAN: 4250738161689
-24 % UVP: 551,20
419,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
nicht verfügbar
Lieferzeit auf Anfrage
Mehr Informationen über Alternativen erhalten Sie auf der Artikeldetailseite oder unter Tel.: 0800 24 2011 24 (kostenfrei).
Technische Daten

Starter-Kit HMI MTP400

4" TFT

16

800 x 480 px

24 V DC

19,2...28,8 V AC/DC

0,16 A

800 x 480 px

123 mm

99 mm

36 mm

0 °C

50 °C

Profinet
USB 2.0

CE

Erweiterte Artikelbeschreibung
Starter-Kit Siemens SIMATIC Unified Basic Panel
Das Starter-Kit Siemens SIMATIC Unified Basic von Siemens besteht aus 1 x Siemens SIMATIC HMI MTP400 Unified Basic Panel - 6AV2123-3DB32-0AW0, 1 x Siemens SIMATIC WinCC Basic V20 - 6AV2100-0AA02-4AA5, 1 x Automation24 L-BOXX Mini und 1 x LAPP ETHERLINE LAN CAT.6A 1,0 Meter GN - 24441348.

Das SIMATIC HMI MTP400 Unified Basic Panel - 6AV2123-3DB32-0AW0 verfügt über ein 4" Widescreen-TFT-Display mit 16 Millionen Farben, eine Auflösung von 800 x 480 px und kann über das Touchdisplay bedient werden. Die Kommunikation mit der Steuerung erfolgt über eine PROFINET Schnittstelle.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0