• Modlink MSDD Steckdoseneinsatz (1-fach)
  • Steckertyp: G (England BS)
  • Mit Berührungsschutz
  • Polzahl: 2 + PE
  • Farbe: weiß
  • Nennstrom: 13 A
  • Nennspannung: 250 V AC
  • Anschluss: Schraubklemmen

Steckdoseneinsatz Murrelektronik 4000-68000-0060000

Artikelnummer: 107149
EAN: 4048879038249
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Steckdoseneinsatz

2 + PE

G (GB)

250 V

AC

13 A

weiß

51 x 88 x 25 mm

Schalttafeleinbau

Schraubklemmen

-5 °C

50 °C

Erweiterte Artikelbeschreibung
Steckdoseneinsatz Murrelektronik 4000-68000-0060000
Der weiße Steckdoseneinsatz 4000-68000-0060000 von Murrelektronik für Steckertyp G (England BS) ist für die Montage in die Schalttafel in Verbindung mit einem Einbaurahmen vorgesehen. Der Steckdoseneinsatz 4000-68000-0060000 mit Berührungsschutz verfügt über die Maße 51 x 88 x 25 mm und wird über Schraubklemmen angeschlossen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0