• Modlink MSDD Steckdoseneinsatz (1-fach)
  • Für den Einbau vor Hauptschalter
  • Steckertyp: C/F
  • Polzahl: 2 + PE
  • Farbe: orange
  • Nennstrom: 10...16 A
  • Nennspannung: 250 V AC
  • Anschluss: Federzugklemmen

Steckdoseneinsatz Murrelektronik 4000-68000-0140000

Artikelnummer: 107144
EAN: 4048879038164
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Steckdoseneinsatz

2 + PE

C, F

250 V

AC

16 A

orange

51 x 88 x 41 mm

Schalttafeleinbau

Federzugklemmen

Erweiterte Artikelbeschreibung
Steckdoseneinsatz Murrelektronik 4000-68000-0140000
Der orange Steckdoseneinsatz 4000-68000-0140000 von Murrelektronik für Steckertyp C/F ist für die Montage in die Schalttafel in Verbindung mit einem Einbaurahmen vorgesehen. Der Steckdoseneinsatz 4000-68000-0140000 verfügt über die Maße 51 x 88 x 41 mm und wird über Federzugklemmen angeschlossen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0