• Modlink MSDD Steckdoseneinsatz (1-fach)
  • Steckertyp: C/F
  • Polzahl: 2 + PE
  • Farbe: weiß
  • Nennstrom: 16 A
  • Nennspannung: 230 V AC
  • Anschluss: Federzugklemmen

Steckdoseneinsatz Murrelektronik 4000-68000-0160000

Artikelnummer: 107142
EAN: 4048879038140
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Steckdoseneinsatz

2 + PE

C, F

230 V

AC

16 A

grau

51 x 88 x 30 mm

Schalttafeleinbau

Federzugklemmen

Erweiterte Artikelbeschreibung
Steckdoseneinsatz Murrelektronik 4000-68000-0160000
Der weiße Steckdoseneinsatz 4000-68000-0160000 von Murrelektronik für Steckertyp C/F ist für die Montage in die Schalttafel in Verbindung mit einem Einbaurahmen vorgesehen. Der Steckdoseneinsatz 4000-68000-0160000 verfügt über die Maße 51 x 88 x 33 mm und wird über Federzugklemmen angeschlossen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0