• MTS Steuer- und Trenntransformator
  • 1-phasig
  • Leistung: 40 VA
  • Eingangsspannung: 230/400 V AC
  • Ausgangsspannung: 230 V AC
  • Frequenz: 50...60 Hz
  • Schutzart: IP20
  • Temperaturbereich: -20...40 °C
  • Baugröße (H x B x T): 79 x 78 x 93 mm

Steuer- und Trenntransformator Murrelektronik MTS - 86346

Artikelnummer: 103371
EAN: 4048879078504
Technische Daten

Einphasen Steuer- und Trenntransformator

MTS

40 VA

230/400 V AC

0,24 A (230 V AC); 0,138 A (400 V AC)

1,64 A (230 V AC); 0,94 A (400 V AC)

1,88 A (230 V AC); 1,08 A (400 V AC)

50...60 Hz

230 V AC

79 × 78 × 93 mm

Tragschiene DIN 35
Langlochbefestigung

-20 °C

40 °C

IP20

cRUus
CE
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Steuer- und Trenntransformator Murrelektronik MTS - 86346
Der 1-phasige Steuer- und Trenntransformator MTS - 36346 von Murrelektronik mit einer Leistung von 40 VA verfügt über eine Eingangsspannung von 230/400 V AC und einer Ausgangsspannung von 230 V AC. Befestigt wird der Transformator mittels Langlochbefestigung und schnappbar auf Tragschiene TH35 (EN 60715). Der Steuer- und Trenntransformator MTS - 36346 ist vielseitig einsetzbar wie z. B. in der Robotik, Lager- und Fördertechnik oder dem allgemeinen Maschinenbau.
Kundenbewertungen
Bewertungen 1
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0