Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Strömungssensor (für auswerteeinheit)
  • einstellbereich: 3…300 cm/s (flüssigkeiten) / 200…3000 cm/s (gase)
  • mediumtemperatur: –25…80 °c
  • druckfestigkeit: 300 bar
  • prozessanschluss: m18×1,5 innengewinde
  • anschluss: anschlussleitung,

Strömungssensor ifm electronic SF5350

Artikelnummer: 110994
EAN: 4021179211901
Technische Daten

Strömungssensor zum Anschluss an Auswerteeinheit

3...300 cm/s

200...3.000 cm/s

Bauform für Adapter

1...10 s

über Auswerteeinheit

flüssige und gasförmige Medien

18 V

30 V

DC

analog

4-20 mA

300 bar

Innengewinde M18 x 1,5 für Adapter

abhängig vom Prozessadapter

PUR-Kabel 6 m (5 x 0,34 mm²)

FKM
1.4404 (Edelstahl/316L)

1.4404 (Edelstahl/316L)

-25 °C

80 °C

IP67

cULus
CE
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Strömungssensor ifm electronic SF5350
Der Strömungssensor SF5350 von ifm electronic ist für den Betrieb mit einer separaten Auswerteeinheit konzipiert und ermöglicht die präzise Erfassung von Strömungsgeschwindigkeiten in Flüssigkeiten und Gasen. Er bietet einen Einstellbereich von 3 … 300 cm/s für flüssige Medien und 200 … 3000 cm/s für gasförmige Medien. Der Sensor ist für Umgebungstemperaturen von –25 … 80 °C ausgelegt und hält einem Druck bis 300 bar stand. Der Prozessanschluss erfolgt über ein M18 × 1,5-Innengewinde. Der SF5350 von ifm electronic eignet sich ideal für anspruchsvolle Applikationen mit wechselnden Medien und hoher mechanischer Belastung.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0