Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Überwachungsrelais
  • Funktionen: Unterstrom-/Überstromschutz für 1-phasige Systeme
  • True RMS Messung
  • Zeitfunktionen: Einschalt-/Ansprech-/Rückfallverzögerung (0,5...99,9/0...99,9 s)
  • Weitere Funktionen: Alarmanzeige; Verriegelung; Reset
  • 3-stellige LCD mit Hintergrundbeleuchtung
  • Einstellbare Schalthysterese
  • Alarmausgang: 1 x NO/NC
  • Versorgungsspannung: 230 V AC (± 15 %)
  • Maße: 35 x 90 x 70,5 mm
  • Montage: Tragschiene DIN 35
  • Klemmenanschluss

Stromüberwachungsrelais Selec 900CPR-1-1-BL-230V-CE

Artikelnummer: 104287
EAN: 4250738113473
Passendes Zubehör
Technische Daten

Überwachungsrelais

Überstromüberwachung
Unterstromüberwachung

3

LCD-Anzeige Hintergrundbeleuchtung

Einschaltverzögerung
Ansprechverzögerung
Rückfallverzögerung

3

0,5...99,9 s
0...99,9 s (im Autoreset-Modus)
0...99,9 s

< 0,2 s

Tasten

1 x Öffner/Schließer (NC/NO)

230 V AC

NO: 5 A/250 V AC; NC: 3 A/250 V AC

35 mm

90 mm

Tragschiene DIN 35

Schraubklemmen

0 °C

50 °C

Anschluss IP20/Gehäuse IP30/Front IP50

Erweiterte Artikelbeschreibung
Stromüberwachungsrelais Selec 900CPR-1-1-BL-230V-CE
Das Stromüberwachungsrelais 900CPR-1-1-BL-230V-CE von Selec für 1-phasige Systeme überwacht Ihre Anlage auf Unter- bzw. Überstrom. Die Schalthysterese und eine mögliche Zeitfunktion können einfach über das hintergrundbeleuchtete LCD-Display eingestellt werden. Als Alarmausgang steht Ihnen ein Öffner- bzw. Schließerkontakt zur Verfügung. Die Montage des Überwachungsrelais, mit einer Versorgungsspannung von 230 V AC (± 15 %), erfolgt einfach auf einer 35 mm Tragschiene. Der bewährte Klemmenanschluss des Stromüberwachungsrelais 900CPR-1-1-BL-230V-CE sorgt für eine gewohnt leichte Verdrahtung in Ihrer Anlage.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0