Siemens
  • Überwachungsrelais
  • anbaubar an Schütz 3RT2
  • Baugröße S00
  • Analog einstellbar
  • Scheinstromüberwachung 1,6...16 A
  • 50...60 Hz
  • 2-phasig
  • 24...240 V AC/DC
  • 1 x Wechsler
  • Schraubanschluss
Einloggen und Bewertung schreiben

Stromüberwachungsrelais Siemens SIRIUS 3RR2141-1AW30

erweiterte-garantiegratis-versand
Artikelnummer: 101485
EAN: 4011209787247
UVP: 142,00
99,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versand am nächsten Arbeitstag
Passendes Zubehör
Einzelaufstellungsträger Siemens SIRIUS 3RU2916-3AA01
Einzelaufstellungsträger für 3RU/3RB/3RR, Baugröße S00, Schraubanschluss
Artikelnummer: 101492
UVP: 14,30
10,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag

Technische Daten
Allgemeine Daten

Scheinstromüberwachung
1 x Wechsler
S00

Elektrische Daten

1,6...16 A
16 A
6 kV

Mechanische Daten

80 mm
79 mm
45 mm
Schraubanschluss

Umgebungsbedingungen

-20 °C
60 °C
IP20

Weitere Informationen

UL
CE
CSA

Klassifizierung

85364900

Erweiterte Artikelbeschreibung
Stromüberwachungsrelais Siemens SIRIUS 3RR2141-1AW30
Das SIRIUS Stromüberwachungsrelais 3RR2141-1AW30 von Siemens überwacht die gesamte Anlage auf Über- oder Unterstrom, Kabelbruch oder Phasenausfall. Dank des großen Einstellbereiches von 1,6...16 A, der analog einstellbar ist, kann mit dem Stromüberwachungsrelais 3RR2141-1AW30 die Variantenvielfalt deutlich reduziert werden. In der Baugröße S00 bietet das Überwachungsrelais einen optimalen Schutz für Ihre Anlage. Der bewährte Schraubanschluss des Stromüberwachungsrelais 3RR2141-1AW30 sorgt für eine gewohnte Verdrahtung Ihrer Anlage. Überwachungsrelais werden in allen Bereichen der elektrischen Schaltanlagentechnik eingesetzt.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen