Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • T-Nut Zylindersensor mit Reed-Kontakt
  • Schließer
  • PNP/NPN
  • Betriebsspannung: 5...120 V AC/DC
  • 2-Leiter Anschlusstechnik
  • Schutzart: IP67
  • 2 m PUR-Kabel

T-Nut Zylindersensor Automation24 MR0126 - BasicLine

Artikelnummer: 100154
EAN: 4250738100183
Passendes Zubehör
Technische Daten

T-Nut

Reed

MR

2,1 mT

ja

5 V

120 V

AC/DC

PNP/NPN

100 mA

1 x Schließer (NO)

1000 Hz

nein

ja

5 x 5,7 mm

25 mm

Kabel

2 m

PUR

PA

-25 °C

70 °C

IP67

Fabrikautomation

UL

nein

Memory Gummi, Kabelclip

Erweiterte Artikelbeschreibung
T-Nut Zylindersensor Automation24 MR0126 - BasicLine
Der T-Nut Zylindersensor MR0126 - BasicLine von Automation24 mit Reed-Kontakt bietet einen Schließer als Ausgangssignal. Die 2-Leiter PNP/NPN Anschlusstechnik, die praktische selbstklemmende Fixierung und die Kabelzugentlastung ermöglichen eine schnelle und sichere Montage. Diese ist durch die hohe Schutzart IP67 gewährleistet. Der Sensor ist in einem großen Temperaturbereich von -25…70 °C einsetzbar. Angeschlossen wird der bündig einbaubare Sensor mit Hilfe eines 2 m PUR-Kabels. Der T-Nut Zylindersensor MR0126 - BasicLine dient zur Abfrage von Zylinderpositionen in der Verpackungs- oder Handlingstechnik, Kolbenpositionserkennung, Positionskontrolle an Zylindern.
Kundenbewertungen
Bewertungen 2
Bewertungen 1
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0