Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Temperaturbegrenzer und -wächter
  • Zertifiziert nach EN 14597 und EN 61508 (SIL2)
  • Spannungsversorgung: 18...230 V AC/DC
  • Eingang: universal (Pt100; Thermoelement J/K/N/S; Strom; 0-10 V/4-20 mA)
  • Ausgänge: 2 x Relais/1 x analog
  • Relaiswechsler: < 250 V AC/<500 VA/<2 A
  • Ohmsche Last: < 30 V DC/< 60 W/2 A
  • Umgebungstemperatur: -10...55 °C

Temperaturbegrenzer Senseca TB225-0-0-0-00-SIL

Artikelnummer: 107555
EAN: 4058175661515
Passendes Zubehör
Technische Daten

Temperaturbegrenzer

Temperaturüberwachung
Temperaturbegrenzung

LCD-Anzeige Hintergrundbeleuchtung

Tasten

12...240 V AC/DC

1

4-20 mA
Pt100
Thermoelement Typ K
Thermoelement Typ J
Thermoelement Typ S
Thermoelement Typ N
0-10 V DC

3

Relais

Relais

4-20 mA
0-10 V

22,5 mm

99 mm

Tragschiene DIN 35

Schraubklemmen

-10 °C

55 °C

IP20

Erweiterte Artikelbeschreibung
Temperaturbegrenzer Senseca TB225-0-0-0-00-SIL
Der Temperaturbegrenzer TB225-0-0-0-00-SIL von Senseca (ehemals Martens) ist für die Überwachung von thermischen Prozessen und der Sicherung des Betriebszustands im Störungsfall geeignet. An den Universaleingang können sowohl Thermoelemente und Pt100-Sensoren, als auch Analogsignale angeschlossen werden. Der Temperaturbegrenzer TB225-0-0-0-00-SIL ist mit SIL2 zertifiziert und verfügt über zwei Relais, die unabhängig voneinander konfiguriert werden können und einen Analogausgang, der die Temperaturmesswerte weitergeben kann. Die Bedienung erfolgt über die frontseitigen Tasten und das integrierte Grafikdisplay. Das Display wechselt im Alarmfall die Farbe von weiß zu rot.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0