Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • PID-Temperaturregler
  • Funktionen: Temperaturüberwachung mittels Auto oder manueller Einstellungen
  • Eingang: Thermoelement/Pt100 RTD
  • Versorgungsspannung: 90...270 V AC/DC
  • Einheiten: °C/°F
  • LED-Anzeige (3-stellig/rot)
  • Betriebstemperatur: 0...50 °C
  • Maße: 46 x 46 x 76 mm
  • 1/16 DIN
  • Klemmenanschluss
  • Schalttafeleinbau

Temperaturregler Selec TC513BX-CE

Artikelnummer: 104286
EAN: 4250738113497
Technische Daten

Temperaturregler

Temperaturüberwachung

LED-Anzeige (3-stellig)

Tasten

90...270 V AC/DC

Pt100
Thermoelement Typ K
Thermoelement Typ J
Thermoelement Typ T
Thermoelement Typ S
Thermoelement Typ R

1/16 DIN

52 mm

52 mm

46 x 46 mm

76 mm

Schalttafeleinbau

Schraubklemmen

0 °C

50 °C

Front IP65

Erweiterte Artikelbeschreibung
Temperaturregler Selec TC513BX-CE
Der Temperaturregler TC513BX-CE von Selec überwacht und regelt die Temperatur Ihres Systems mittels automatischer oder manueller Einstellungen über das Display mit 3-stelliger roter LED-Anzeige und bietet somit den optimalen Schutz Ihrer Anlage. Die Montage des Temperaturreglers mit einer Versorgungsspannung 90 bis 270 V AC/DC, erfolgt einfach in die Schalttafel. Der bewährte Klemmenanschluss des Temperaturreglers TC513BX-CE sorgt für eine gewohnte Verdrahtung Ihrer Anlage.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0