Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Pt100 Temperatursensor mit Halsrohr
  • Klasse B
  • 2-Leiter
  • Messbereich: 0...150 °C
  • Ausgangssignal: 4-20 mA
  • Genauigkeit: 0,3 % vom Messbereichsendwert
  • Druckfestigkeit: max. 40 bar
  • Einbaulänge: 100 mm
  • Hülsendurchmesser: 9 mm
  • Anschlusskopf: Form B
  • Mit austauschbaren Messeinsatz
  • Gehäuse: Aluminium
  • Schutzrohr: Edelstahl
  • Schutzart: IP54
  • Anschluss: G 1/2
  • Schlüsselweite: 22 SW

Temperatursensor mit Halsrohr TiTEC HTFB3/MUA/100

Artikelnummer: 105438
EAN: 4250738117327
Passendes Zubehör
Technische Daten

Temperatursensor

0 °C

150 °C

Pt100, Klasse B

10 V

30 V

DC

analog

4-20 mA

40 bar

G 1/2

100 mm

9 mm

Edelstahl

-40 °C

85 °C

IP54

Erweiterte Artikelbeschreibung
Temperatursensor mit Halsrohr TiTEC HTFB3/MUA/100
Der Pt100 Temperatursensor HTFB3/MUA/100 von TiTEC mit Halsrohr dient der Messung der Temperatur flüssiger und gasförmiger Medien in Messbereichen von 0 bis 150 °C mit einem Ausgangssignal von 4 bis 20 mA. Der Einschraubfühler verfügt über einen austauschbaren Messeinsatz. Das Aluminiumgehäuse mit der Schutzart IP54 hat eine Einbaulänge von 100 mm. Die Schutzhülse mit eiinem Durchmesser von 9 mm ist aus Edelstahl. Der Pt100 Einschraubfühler HTFB3/MUA/100 mit Prozessanschluss G 1/2 ist mit einer Druckfestigkeit von max. 40 bar ideal für Temperaturmessungen in der Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0