• Pt100 Temperatursensor mit Einschraub-Schutzrohr
  • Pt100/4-Leiter/Klasse A
  • Messbereich: -30...300 °C
  • Medien: Flüssigkeiten und Gase
  • Anschlussgehäuse: BSZ Kugelform
  • Transmitter: T15 programmierbar
  • Analogausgang: 4-20 mA/2-Leiter
  • Prozessanschluss: G 1/2 B
  • Schutzrohr: Gerade
  • Schutzrohrdurchmesser: 9 x 1 mm
  • Einbaulänge: 400 mm
  • Halslänge: 130 mm
  • Durchmesser Messeinsatz: 6 mm
  • Spannungsversorgung: 10...30 V DC
  • Schutzart: IP65

Temperatursensor WIKA TR10-C - 14413421

Artikelnummer: 107540
EAN: 4250738127807
Passendes Zubehör
Technische Daten

Temperatursensor

-30 °C

300 °C

Pt100, Klasse A

Konfiguration über Software

8 V

35 V

DC

analog

4-20 mA

ja

G 1/2 B

400 mm

6 mm

Schraubklemmen

CrNi-Stahl (1.4571)

Aluminium

-40 °C

85 °C

IP65

für Gase oder Flüssigkeiten

Erweiterte Artikelbeschreibung
Temperatursensor WIKA TR10-C - 14413421
Daer Pt100 Temperatursensor TR10-C - 14413421 von WIKA ist mit einem mehrteiligen Schutzrohr aus CrNi-Stahl 1.4571 verbaut und wird mittels einer fest verschweißten Verschraubung direkt an den Prozess angeschlossen. Die Einbaulänge beträgt 400 mm. Der Messeinsatz ist auswechselbar und kann bei laufender Anlage ohne Demontage des kompletten Fühlers ausgebaut werden. Der Temperatursensor TR10-C - 14413421 ist mit digitalem Kopf-Transmitter T15 ausgestattet und misst von -30 bis 300 °C mit Genauigkeitsklasse A nach EN 60751. Der Transmitter T15 lässt sich über die Programmiereinheit PU-548 (als Zubehör separat erhältlich) einfach und schnell parametrieren.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0