Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2036 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (26 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (396 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (762 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Hygienischer Temperaturtransmitter - DC
  • Analogausgang: 4...20 mA
  • 2-Leiteranschluss
  • Messbereich: 0...100 °C
  • Prozessanschluss: G 1/2 konisch
  • Einbaulänge: 100 mm
  • Schutzart: IP67
  • M12-Steckverbindung
  • EHEDG konform

Temperaturtransmitter SONTEC 800-033

Artikelnummer: 100647
EAN: 4250738101081
Passendes Zubehör
Technische Daten

Temperaturtransmitter

0 °C

100 °C

Pt100, Klasse A

± 0,15 K

6/12 s

keine

15 V

32 V

DC

analog

4-20 mA

nein

ja

16 bar

G 1/2 A (konisch)

100 mm

Stecker M12

V4A (1.4404)

V2A (1.4301)

IP67

Lebensmittelindustrie

Erweiterte Artikelbeschreibung
Temperaturtransmitter SONTEC 800-033
Der hygienische Temperaturtransmitter 800-033 von Sontec verfügt über einen 2-Leiter Stromausgang mit 4...20 mA. Der Temperatursensor umfasst einen Messbereich von 0...100 °C bei einer exzellenten Ansprechzeit von T05 = 6 s bzw. T09 = 12 s. Der Temperaturtransmitter 800-033 mit der Einbaulänge von 100 mm und der hohen Schutzart IP67 weist eine hohe mechanische Stabilität und Druckfestigkeit bis 16 bar auf. Durch das Verwenden eines Pt 100 A Sensorelements wird eine hohe Genauigkeit erreicht. Der Temperaturtransmitter 800-033 mit M12-Steckverbindung und konisch dichtendem Prozessanschluss G 1/2 ist die optimale Lösung für Temperaturmessungen in der Lebensmittelindustrie (EHEDG konform).
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0