Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2036 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (26 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (396 Ergebnisse) Alle anzeigen
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
Sicherheitstechnik (762 Ergebnisse) Alle anzeigen
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
  • Wasserdichtes Thermometer mit Alarmfunktion
  • Mit Einstechfühler (Ø 1,5 mm/Pt1000 2-Leiter)
  • Funktion: Temperaturmessung
  • Messbereich: kurzzeitig -70...250 °C/dauerhaft -70...230 °C
  • Anzeige: LCD 3-zeilig mit Hintergrundbeleuchtung
  • Stromversorgung: 2 x AA-Batterien (im Lieferumfang enthalten)
  • Material Gehäuse: ABS
  • Maße Gehäuse: 108 x 54 x 28 mm
  • Material Fühler: V4A
  • Schutzart: IP65/IP67
  • Kabellänge: 1 m

Thermometer Greisinger G 1730 - 609832

*** Nicht mehr verfügbar ***
Zum Nachfolgeartikel: 110704

Artikelnummer: 108364
EAN: 4058175098328
Technische Daten

Thermometer

Temperaturmessung

Einstechfühler

1,5 mm

-65...1000 °C

Batterien 2 x AA

ABS

-20 °C

50 °C

IP65/IP67

Erweiterte Artikelbeschreibung
Thermometer Greisinger G 1730 - 609832
Das wasserdichte Universal-Thermometer G 1730 - 609832 von Greisinger ist ein Handmessgerät mit Alarmfunktion und misst Temperaturen für bis zu 2 Stunden in einem Bereich von -70 bis 250 °C und dauerhaft von -70 bis 230 °C. Es ist für Kerntemperaturmessungen z.B. in Laboren, der Qualitätssicherung oder der Lebensmittelindustrie geeignet. Das Universal-Thermometer verfügt über eine 3-zeilige LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung und wird mit zwei AA-Batterien betrieben, die im Lieferumfang enthalten sind. Der Pt1000-Einstechfühler mit einem Durchmesser von 1,5 mm ist ein 2-Leiter und mit dem Thermometer G 1730 - 609832 über ein 1 m langes Silikonkabel fest verbunden.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0