TiTEC Widerstandsthermometer

Pt1000 Eintauchfühler, Klasse A, 4-Leiter, Messbereich: max. 180 °C, Einbaulänge: 50 mm, Fühlerdurchmesser: 6 mm, Fühlermaterial: Edelstahl, Schutzart: IP65, Anschluss: Silikon-Kabel 2 m
Artikelnummer: 105375
6,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Pt100 Eintauchfühler, Klasse A, 4-Leiter, Messbereich: max. 180 °C, Einbaulänge: 50 mm, Fühlerdurchmesser: 6 mm, Fühlermaterial: Edelstahl, Schutzart: IP65, Anschluss: Silikon-Kabel 2 m
Artikelnummer: 105371
8,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Pt100 Eintauchfühler, Klasse A, 4-Leiter, Messbereich: max. 105 °C, Einbaulänge: 50 mm, Fühlerdurchmesser: 6 mm, Fühlermaterial: Edelstahl, Schutzart: IP65, Anschluss: PVC-Kabel 2 m
Artikelnummer: 105370
7,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Pt1000 Eintauchfühler, Klasse A, 4-Leiter, Messbereich: max. 105 °C, Einbaulänge: 50 mm, Fühlerdurchmesser: 6 mm, Fühlermaterial: Edelstahl, Schutzart: IP65, Anschluss: PVC-Kabel 2 m
Artikelnummer: 105374
5,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager - jetzt kaufen und reservieren
Versand voraussichtlich in 8 Werktagen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 0800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
Pt1000 Außentemperaturfühler, Klasse B, 2-Leiter, Messbereich: -50...100 °C, Ansprechzeit t90: 20 Sekunden, Hülsenmaße: 6 x 42 mm, Abmessung Gehäuse (H x B x T): 75 x 69 x 44 mm, Gehäusewerkstoff: Polyamid PA 6 15 % GK, Farbe: Reinweiß (RAL 9010), Schutzart: IP65, Kabelverschraubung: M16, Klemmbereich: 4...10 mm, Anschluss: Schraubklemmen (max. 1,5 mm²), Inkl. Schrauben und Dübel
Artikelnummer: 105384
14,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Pt100 Außentemperaturfühler, Klasse B, 2-Leiterschaltung, Messbereich: -50...100 °C, Ansprechzeit t90: 20 Sekunden, Hülsenmaße: 6 x 42 mm, Abmessung Gehäuse (H x B x T): 75 x 69 x 44 mm, Gehäusewerkstoff: Polyamid PA 6 15 % GK, Farbe: Reinweiß (RAL 9010), Schutzart: IP65, Kabelverschraubung: M16, Klemmbereich: 4...10 mm, Anschluss: Schraubklemmen (max. 1,5 mm²), Inkl. Schrauben und Dübel
Artikelnummer: 105383
14,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Außentemperaturfühler, Pt100/Klasse B nach DIN 60751, 2-Leiterschaltung, Messbereich: -50...100 °C, Abmessung Gehäuse (H x B x T): 75 x 69 x 44 mm, Gehäusewerkstoff: Polyamid PA 6 15 % GK, Farbe: Reinweiß (RAL 9010), Schutzart: IP65, Kabelverschraubung: M16, Klemmbereich: 4...10 mm, Anschluss: Schraubklemmen (max. 1,5 mm²), Inkl. Schrauben und Dübel
Artikelnummer: 104004
9,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Pt100 Temperatursensor, Klasse B, 2-Leiter, Messbereich: 0...150 °C, Ausgangssignal: 4-20 mA, Genauigkeit: 0,3 % vom Messbereichsendwert, Druckfestigkeit: max. 40 bar, Anschlusskopf: Form B, Einbaulänge: 100 mm, Hülsendurchmesser: 6 mm, Gehäuse: Aluminium, Schutzrohr: Edelstahl, Schutzart: IP54, Anschluss: G 1/2, Schlüsselweite: 22 SW
Artikelnummer: 105435
66,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Pt100 Raumtemperaturfühler, Klasse A, 2-Leiter, Messbereich: -35...70 °C, Gehäusematerial: ABS, Farbe: grau (RAL 9010), Maße: 87,5 x 87,5 x 30 mm, Schutzart: IP30, Anschluss: Schraubklemmen (max. 1,5 mm²), Inkl. Schrauben und Dübel
Artikelnummer: 105389
10,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Pt1000 Raumtemperaturfühler, Klasse A, 2-Leiter, Messbereich: -35...70 °C, Gehäusematerial: ABS, Farbe: grau (RAL 9010), Maße: 87,5 x 87,5 x 30 mm, Schutzart: IP30, Anschluss: Schraubklemmen (max. 1,5 mm²), Inkl. Schrauben und Dübel
Artikelnummer: 105390
10,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Pt100 Eintauchfühler, Klasse A, 4-Leiter, Messbereich: max.400 °C, Einbaulänge: 50 mm, Fühlerdurchmesser: 6 mm, Fühlermaterial: Edelstahl, Schutzart: IP54, Anschluss: Glasseide-Kabel 2 m, Herstellerhinweis: Der KBTF mit Anschlussleitung aus Glasseide kann nicht mit WPC ausgeführt werden
Artikelnummer: 105373
11,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Pt1000 Außentemperaturfühler, Klasse B nach DIN 60751, 2-Leiterschaltung, Messbereich: -50...100 °C, Abmessung Gehäuse (H x B x T): 75 x 69 x 44 mm, Gehäusewerkstoff: Polyamid PA 6 15 % GK, Farbe: Reinweiß (RAL 9010), Schutzart: IP65, Kabelverschraubung: M16, Klemmbereich: 4...10 mm, Anschluss: Schraubklemmen, Max. 1,5 mm², Inkl. Schrauben und Dübel
Artikelnummer: 105378
9,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Pt100 Einschraub-Widerstandsthermometer, 4-Leiter, Messbereich: -50...400 °C, Druckfestigkeit: max. 40 bar, Einbaulänge: 200 mm, Fühlerdurchmesser: 6 mm, Fühlermaterial: Edelstahl, Material Gehäuse: Aluminium, Anschlusskopf: Form B, Temperatur Anschlusskopf: max. 100 °C, Schutzart: IP54, Kabeleinführung: M20 x 1,5, Anschluss: Schraubklemme (max. 1,5 mm²), Prozessanschluss: G 1/2, Schlüsselweite: 24 SW
Artikelnummer: 105380
33,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Pt1000 Einschraub-Widerstandsthermometer, 4-Leiter, Messbereich: -30...105 °C, Druckfestigkeit: max. 40 bar, Einbaulänge: 50 mm, Fühlerdurchmesser: 6 mm, Fühlermaterial: Edelstahl, Schutzart: IP54, Prozessanschluss: G 1/2, Schlüsselweite: 24 SW, Anschluss: PVC-Kabel (2 m)
Artikelnummer: 110329
13,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Pt1000 Eintauchfühler, Klasse A, 4-Leiter, Messbereich: max. 400 °C, Einbaulänge: 50 mm, Fühlerdurchmesser: 6 mm, Fühlermaterial: Edelstahl, Schutzart: IP54, Anschluss: Glasseide-Kabel 2 m, Herstellerhinweis: Der KBTF mit Anschlussleitung aus Glasseide kann nicht mit WPC ausgeführt werden
Artikelnummer: 105377
9,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Pt100 Temperatursensor, Klasse B, 2-Leiter, Messbereich: 0...150 °C, Ausgangssignal: 4-20 mA, Genauigkeit: 0,3 % vom Messbereichsendwert, Druckfestigkeit: max. 40 bar, Anschlusskopf: Form B, Einbaulänge: 200 mm, Hülsendurchmesser: 6 mm, Gehäuse: Aluminium, Schutzrohr: Edelstahl, Schutzart: IP54, Anschluss: G 1/2, Schlüsselweite: 22 SW
Artikelnummer: 105444
67,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Pt100 Einschraub-Widerstandsthermometer, 4-Leiter, Messbereich: -50...400 °C, Druckfestigkeit: max. 40 bar, Einbaulänge: 100 mm, Fühlerdurchmesser: 6 mm, Fühlermaterial: Edelstahl, Material Gehäuse: Aluminium, Anschlusskopf: Form B, Temperatur Anschlusskopf: max. 100 °C, Kabeleinführung: M20 x 1,5, Anschluss: Schraubklemme (max. 1,5 mm²), Schutzart: IP54, Anschluss: G 1/2, Schlüsselweite: 24 SW
Artikelnummer: 105379
32,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Pt1000 Einschraub-Widerstandsthermometer, 4-Leiter, Messbereich: -30...180 °C, Druckfestigkeit: max. 40 bar, Einbaulänge: 50 mm, Fühlerdurchmesser: 6 mm, Fühlermaterial: Edelstahl, Schutzart: IP54, Prozessanschluss: G 1/2, Schlüsselweite: 24 SW, Anschluss: Silikon-Kabel (2 m)
Artikelnummer: 110331
13,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Pt1000 Eintauchfühler, Klasse A, 4-Leiter, Messbereich: max.250 °C, Einbaulänge: 50 mm, Fühlerdurchmesser: 6 mm, Fühlermaterial: Edelstahl, Schutzart: IP65, Anschluss: Silikon HT-Kabel 2 m
Artikelnummer: 105376
9,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Pt100 Einschraub-Widerstandsthermometer, 4-Leiter, Messbereich: -50...400 °C, Druckfestigkeit: max. 40 bar, Einbaulänge: 50 mm, Fühlerdurchmesser: 6 mm, Fühlermaterial: Edelstahl, Schutzart: IP54, Prozessanschluss: G 1/4, Schlüsselweite: 27 SW, Anschluss: Glasseide-Kabel (2 m)
Artikelnummer: 105402
23,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Pt100 Einschraub-Widerstandsthermometer, 4-Leiter, Messbereich: -50...250 °C, Druckfestigkeit: max. 40 bar, Einbaulänge: 50 mm, Fühlerdurchmesser: 6 mm, Fühlermaterial: Edelstahl, Schutzart: IP54, Prozessanschluss: G 1/4, Schlüsselweite: 27 SW, Anschluss: HT-Silikon-Kabel (2 m)
Artikelnummer: 105401
23,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Pt100 Einschraub-Widerstandsthermometer, 4-Leiter, Messbereich: -50...400 °C, Druckfestigkeit: max. 40 bar, Einbaulänge: 150 mm, Fühlerdurchmesser: 6 mm, Fühlermaterial: Edelstahl, Material Gehäuse: Aluminium, Anschlusskopf: Form B, Temperatur Anschlusskopf: max. 100 °C, Kabeleinführung: M20 x 1,5, Anschluss: Schraubklemme (max. 1,5 mm²), Schutzart: IP54, Anschluss: G 1/2, Schlüsselweite: 24 SW
Artikelnummer: 110345
32,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Pt100 Einschraub-Widerstandsthermometer, 4-Leiter, Messbereich: -50...105 °C, Druckfestigkeit: max. 40 bar, Einbaulänge: 50 mm, Fühlerdurchmesser: 6 mm, Fühlermaterial: Edelstahl, Schutzart: IP54, Prozessanschluss: G 1/4, Schlüsselweite: 27 SW, Anschluss: PVC-Kabel (2 m)
Artikelnummer: 105399
19,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Anlege-Widerstandsthermometer, Pt100/Klasse A, 4-Leiter, Messbereich: -35...105 °C, Widerstandskennlinien: 80,31...157,31 Ohm, Fühlerausführung: Vierkant 8 x 8 mm, Fühlerwerkstoff: Aluminium, Baulänge: 40 mm, Schutzart: IP54, Anschluss: 2 m PVC-Kabel
Artikelnummer: 105407
15,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Pt1000 Einschraub-Widerstandsthermometer, 4-Leiter, Messbereich: -30...105 °C, Druckfestigkeit: max. 40 bar, Einbaulänge: 100 mm, Fühlerdurchmesser: 6 mm, Fühlermaterial: Edelstahl, Schutzart: IP54, Prozessanschluss: G 1/2, Schlüsselweite: 24 SW, Anschluss: PVC-Kabel (2 m)
Artikelnummer: 110335
13,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute