Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Trennverstärker
  • Kalibrierte Messbereichsumschaltung
  • Eingangssignal Strom: ± 0,3 mA; 0-0,3 mA; ±1 mA; 0-1 mA; ± 5 mA; 0-5 mA; ± 10 mA; 0-10 mA; 2-10 mA; ± 20 mA; 0-20 mA; 4-20 mA; ± 50 mA; 0-50 mA; ±100 mA; 0-100 mA
  • Eingangssignal Spannung: ± 60 mV; 0-60 mV; ± 100 mV; 0-100 mV; ± 150 mV; 0-150 mV; ± 300 mV; 0-300 mV; ± 500 mV; 0-500 mV; ± 1 V; 0-1 V; ± 5 V; 0-5 V; 1-5 V; ±10 V; 0-10 V; 2-10 V; ± 100 V; 0-100 V; ± 200 V; 0-200 V
  • Ausgangssignal Strom: ±10 mA; 0-10 mA; 2-10 mA; ±20 mA; 0-20 mA; 4-20 mA
  • Ausgangssignal Spannung: ± 5 V; 0-5 V; 1-5 V; ± 10 V; 0-10 V
  • Zero-/Span-Abgleich
  • Analoge uni- und bipolare Normsignale
  • Versorgungsspannung: 24 V DC
  • Grenzfrequenz: 100 Hz/5 kHz (wählbar)
  • Einstellung: DIP-Schalter
  • Anschluss: Push-in
  • Montage: Tragschiene DIN 35

Trennverstärker WAGO 857-402

Artikelnummer: 104657
EAN: 4050821099772
Passendes Zubehör
Technische Daten

Signalwandler

DIP-Schalter

24 V DC

AC 2,5 kV; 50 Hz; 1 min

ja

100 Hz/5 kHz

Strom, Spannung

0-100 mA

0-500 mV
0-200 V

Strom, Spannung

0-20 mA

0-10 V

6 mm

97,8 mm

94 mm

Tragschiene DIN 35

Push-in CAGE CLAMP®

-25 °C

70 °C

IP20

DIN EN 61000-6-2/EN 61000-6-4/EN 61140

UL
CE

ja

kalibriert umschaltbar

Erweiterte Artikelbeschreibung
Trennverstärker WAGO 857-402
Der Trennverstärker 857-402 von WAGO mit einer Versorgungsspannung von 24 V DC gewährleistet, durch galvanische 3-Wege-Trennung des Eingangssignals (Strom/Spannung) vom Ausgangssignal (Strom/Spannung), eine sichere und fehlerfreie Signalübertragung.

Eingestellt wird der Trennverstärker 857-402 mit einer Prüfspannung von 2,5 kV über einen DIP-Schalter. Fehler- oder Signalverschiebungen werden mit Hilfe von Zero- und Span-Abgleich kompensiert und die Grenzfrequenz ist zwischen 100 Hz und 5 kHz wählbar. Der Anschluss des Trennverstärkers erfolgt über Push-in-Anschluss und die Montage auf einer Tragschiene DIN 35.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0