HARTING

Tüllengehäuse HARTING 19300100527 - Han 10B-GS-M32

2-jahre-garantie
Artikelnummer: 102175
EAN: 4250738104914
  • Han 10B - Tüllengehäuse mit M32 Kabelausgang
  • Seitlich
  • Bauform: Hoch
  • Querbügel
  • Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet
  • Schutzart: IP65
Einloggen und Bewertung schreiben
-37 % UVP: 19,06
12,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versand am nächsten Arbeitstag
dnv-glul
Passendes Zubehör
Abdeckkappe HARTING 09300105423 - Han 10B-AK-QB
Han 10B - Abdeckkappe für Tüllengehäuse mit Befestigungsschnur, Querbügel, Schutzart: IP65
Artikelnummer: 102177
-39 % UVP: 18,74
11,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Gelenkrahmen HARTING 09140100303 - Han-Modular
Han-Modular, Gelenkrahmen 10B für 3 Module (A..C)
Artikelnummer: 102247
-7 % UVP: 10,82
10,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit anfragen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
Kabelverschraubung PFLITSCH blueglobe M32x1,5 - bg 232ms
Kabelverschraubung metrisch, Messing vernickelt, Gewinde: M32 x 1,5, Dichtbereich: 15…25 mm, Temperaturbereich: -40...130 °C, Schutzart: IP68
Artikelnummer: 102481
7,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Stifteinsatz HARTING 09330102601 - Han 10E-STI-S
Han 10B - Stifteinsatz, Kontakte: 10 + PE, Bemessungsspannung: 500 V, Bemessungsstrom: 16 A, Leiterquerschnitt max.: 2,5 mm², Schraubanschluss
Artikelnummer: 102151
-38 % UVP: 10,88
6,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand am nächsten Arbeitstag
Stifteinsatz HARTING 09330102616 - Han 10ES-STI
1
Han 10B - Stifteinsatz, Kontakte: 10 + PE, Bemessungsspannung: 500 V, Bemessungsstrom: 16 A, Leiterquerschnitt max.: 2,5 mm², Käfigzugfederanschluss
Artikelnummer: 102153
-27 % UVP: 11,20
8,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand am nächsten Arbeitstag

Technische Daten
Allgemeine Daten

Tüllengehäuse hoch
Han B
1
M32
seitlich
Querbügel
10 B

Mechanische Daten

grau (RAL 7037)
Aluminium
NBR

Umgebungsbedingungen

-40 °C
125 °C
IP65

Klassifizierung

UL
DNV GL

Erweiterte Artikelbeschreibung
Tüllengehäuse HARTING 19300100527 - Han 10B-GS-M32
Das hohe Tüllengehäuse 19300100527 - Han 10B-GS-M32 von HARTING aus Aluminium-Druckguss hat einen seitlichen M32 Kabelausgang. Die Verriegelung beim Tüllengehäuse 19300100527 - Han 10B-GS-M32 erfolgt über einen Querbügel. Dank der hohen Schutzart IP65 eignet sich das Tüllengehäuse für raue Industrieumgebungen.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen