Siemens
  • Überlastrelais für Motorschutz
  • 3...12 A
  • Baugröße S00
  • CLASS 5...30
  • Schraubanschluss
  • Hilfskontakte 1 x Öffner/Schließer
  • Hand-Automatik-Reset interne Erdschlusserkennung
Einloggen und Bewertung schreiben

Überlastrelais Siemens SIRIUS 3RB3113-4SB0

erweiterte-garantiegratis-versand
Artikelnummer: 101362
EAN: 4011209749047
UVP: 211,00
147,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand am nächsten Arbeitstag
Passendes Zubehör
Einzelaufstellungsträger Siemens SIRIUS 3RU2916-3AA01
Einzelaufstellungsträger für 3RU/3RB/3RR, Baugröße S00, Schraubanschluss
Artikelnummer: 101492
UVP: 14,30
10,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag

Technische Daten
Allgemeine Daten

Elektronisches Überlastrelais
CLASS 5, 10, 20 und 30 einstellbar
3
1 x Öffner/Schließer
S00

Elektrische Daten

2
3...12 A
12 A
6 kV

Mechanische Daten

45 mm
79 mm
73 mm
Schraubanschluss

Umgebungsbedingungen

-25 °C
60 °C
IP20

Weitere Informationen

CCC
UL
GOST
CSA
DNV GL
LRS

Klassifizierung

85364900

Erweiterte Artikelbeschreibung
Überlastrelais Siemens SIRIUS 3RB3113-4SB0
Das elektronische Überlastrelais 3RB3113-4SB0 von Siemens gewährleistet einen lückenlosen Motor- und Anlagenschutz. Dank des großen Einstellbereiches von 3...12 A kann mit dem Überlastrelais 3RB3113-4SB0 der Marke SIRIUS die Variantenvielfalt deutlich reduziert werden. Als Hilfskontakte stehen ein Öffner und ein Schließer zur Verfügung. In der Baugröße S00 bietet das elektronische Überlastrelais 3RB3113-4SB0 einen optimalen Schutz für Motoren und Anlagen bis 4 kW. Gegenüber thermischen Überlastrelais, kann die Verlustleistung um bis zu 98 % reduziert werden. Überwachungsrelais werden in allen Bereichen der elektrischen Schaltanlagentechnik eingesetzt.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen