Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (1488 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (237 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Bedienpanels HMI Bedienpanels IO-Link IO-Link
IO-Link (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
IO-Link Master IO-Link Master IO-Link Programmiertools IO-Link Programmiertools
IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (12 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (634 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik
Verbindungstechnik (1543 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sensor-/Aktor-Verkabelung Sensor-/Aktor-Verkabelung Industriesteckverbinder Industriesteckverbinder Kabel / Leitungen Kabel / Leitungen Reihenklemmen / Verbindungsklemmen Reihenklemmen / Verbindungsklemmen Installations- & Montagematerial Installations- & Montagematerial
Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Siemens
  • Überlastrelais für Motorschutz
  • 4...16 A
  • Baugröße S00
  • CLASS 5...30
  • Schraubanschluss
  • Hilfskontakte 1 x Öffner/Schließer
  • Hand-Automatik-Reset interne Erdschlusserkennung
Einloggen und Bewertung schreiben

Überlastrelais Siemens SIRIUS 3RB3113-4TB0

Artikelnummer: 101363
EAN: 4011209749054
Passendes Zubehör
Technische Daten
Allgemeine Daten

Elektronisches Überlastrelais
CLASS 5, 10, 20 und 30 einstellbar
3
1 x Öffner/Schließer
S00

Elektrische Daten

2
4...16 A
16 A
6 kV

Mechanische Daten

45 mm
79 mm
73 mm
Schraubanschluss

Umgebungsbedingungen

-25 °C
60 °C
IP20

Weitere Informationen

CCC
UL
GOST
CSA
DNV GL
LRS

Klassifizierung

85364900

Erweiterte Artikelbeschreibung
Überlastrelais Siemens SIRIUS 3RB3113-4TB0
Das elektronische Überlastrelais 3RB3113-4TB0 von Siemens gewährleistet einen lückenlosen Motor- und Anlagenschutz. Dank des großen Einstellbereiches von 4...16 A kann mit dem Überlastrelais 3RB3113-4TB0 der Marke SIRIUS die Variantenvielfalt deutlich reduziert werden. Als Hilfskontakte stehen ein Öffner und ein Schließer zur Verfügung. In der Baugröße S00 bietet das elektronische Überlastrelais 3RB3113-4TB0 einen optimalen Schutz für Motoren und Anlagen bis 7,5 kW. Gegenüber thermischen Überlastrelais, kann die Verlustleistung um bis zu 98 % reduziert werden. Überwachungsrelais werden in allen Bereichen der elektrischen Schaltanlagentechnik eingesetzt.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0