Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (1733 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (248 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Bedienpanels HMI Bedienpanels IO-Link IO-Link
IO-Link (26 Ergebnisse) Alle anzeigen
IO-Link Master IO-Link Master IO-Link Programmiertools IO-Link Programmiertools
IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (12 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (25 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (657 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (36 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (36 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
SALE (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Ausverkauf Ausverkauf
Ausverkauf (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
SALE - Programmiersoftware SALE - Programmiersoftware
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Siemens
  • Überlastrelais für Motorschutz
  • 1...4 A
  • Baugröße S0
  • CLASS 5...30
  • Schraubanschluss
  • Hilfskontakte 1 x Öffner/Schließer
  • Hand-Automatik-Reset interne Erdschlusserkennung
Einloggen und Bewertung schreiben

Überlastrelais Siemens SIRIUS 3RB3123-4PB0

Artikelnummer: 101366
EAN: 4011209749603
Passendes Zubehör
Technische Daten
Allgemeine Daten

Elektronisches Überlastrelais
CLASS 5, 10, 20 und 30 einstellbar
3
1 x Öffner/Schließer
S0

Elektrische Daten

2
1...4 A
4 A
6 kV

Mechanische Daten

45 mm
87 mm
84 mm
Schraubanschluss

Umgebungsbedingungen

-25 °C
60 °C
IP20

Weitere Informationen

CCC
UL
GOST
CSA
DNV GL
LRS

Klassifizierung

85364900

Erweiterte Artikelbeschreibung
Überlastrelais Siemens SIRIUS 3RB3123-4PB0
Das elektronische Überlastrelais 3RB3123-4PB0 von Siemens gewährleistet einen lückenlosen Motor- und Anlagenschutz. Dank des großen Einstellbereiches von 1...4 A kann mit dem Überlastrelais 3RB3123-4PB0 der Marke SIRIUS die Variantenvielfalt deutlich reduziert werden. Als Hilfskontakte stehen ein Öffner und ein Schließer zur Verfügung. In der Baugröße S0 bietet das elektronische Überlastrelais 3RB3123-4PB0 einen optimalen Schutz für Motoren und Anlagen bis 1,5 kW. Gegenüber thermischen Überlastrelais, kann die Verlustleistung um bis zu 98 % reduziert werden. Überwachungsrelais werden in allen Bereichen der elektrischen Schaltanlagentechnik eingesetzt.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0