Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Ultraschall-Durchflussmessgerät
  • Kompaktes Clamp-On Design
  • Medium: Wasser
  • Messbereich: 0,1...10 m/s
  • Messgenauigkeit: ± 3 %
  • Reproduzierbarkeit: 0,5 %
  • Prozesstemperaturbereich: 0...85 °C
  • Spannungsversorgung: 12...24 V AC/DC
  • Digitale Ausgänge: Impuls
  • Schnittstellen: MODBUS-RTU
  • Schutzart: IP54
  • Rohrdurchmesser: 125...180 mm
  • Maße (B x H x T): 48 x 250 x 90 mm
  • Displaygröße: 83 x 18,6 mm

Ultraschall-Durchflussmessgerät GF U1000 V2 - 159300303

Artikelnummer: 106732
EAN: 7613185734191
Passendes Zubehör
Technische Daten

Ultraschall-Durchflussmesser

0,1...10 m/s

10 m/s

0,5 s

Taster

flüssige Medien

12 V

24 V

AC/DC

Clamp-on

125...180 mm

ABS
PVDF
Edelstahl (316L)
PE
PP-H
PVC-C
PB
Baustahl
Eisen
PVC-U

PC

0 °C

50 °C

0 °C

85 °C

IP54

Modbus

CE
RoHS

Erweiterte Artikelbeschreibung
Ultraschall-Durchflussmessgerät GF U1000 V2 - 159300303
Das Ultraschall-Durchflussmessgerät U1000 V2 - 159300303 von GF sorgt für die konstante Messung des Durchflusses von Wasser in einem Messbereich von 0,1 bis 10 m/s. Er ist für die permanente Installation und speziell auf reines Wasser ausgelegt. Der digitale (Impuls) und die Modbus-RTU Schnittstelle ermöglichen eine zuverlässige Prozessüberwachung. Mit dem „Clamp-On“ System lässt sich der Sensor in laufende Prozesse einbinden, ohne die Rohrleitung zu öffnen. Das Durchflussmessgerät U1000 V2 - 159300303 ist kompakt, robust und zuverlässig und lässt sich sehr einfach installieren. Es sind keinerlei Fachkenntnisse erforderlich. Einfach auf das Rohr Ihrer Wahl mit den im Lieferumfang befindlichen Edelstahl-Rohrschellen anbringen, mit Strom versorgen und den Rohrdurchmesser eingeben. Das Rohr sollte einen Durchmesser von 125 bis 180 mm besitzen. Dabei kann das Gerät an PVDF-ABS, PVC, PP, PE, PB-Instaflex, Metall und Stahlrohren abgebracht werden. Es ist also mit fast allen Rohrtypen kompatibel.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0