Ultraschall-Füllstandsmessung: Produkte

Konfigurierbar
Ultraschall-Füllstandstransmitter, Messbereich max: Flüssigkeiten 8 m/Schüttgut 3,5 m, Anzeige: ohne oder mit Hüllkurvendarstellung vor Ort, Ausgang: 4-20 mA, 2-Leiter Prozessdruckbereich: 0,7...3 bar, Prozesstemperaturbereich: -40...60 °C, Schutzart: IP66/IP68
Artikelnummer: 500006
ab 555,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Wählen Sie aus zahlreichen Optionen und konfigurieren Sie sich das Produkt, das am besten zu Ihrer Applikation passt!
M30 Ultraschallsensor, 1 x Analogausgang: 4-20 mA/0-10 V, Reichweite: 350...3.400 mm, Schutzart: IP67, M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 100414
-15 % UVP: 357,30
303,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M30 Ultraschallsensor, 1 x Analogausgang: 4-20 mA/0-10 V, Reichweite: 200...1.300 mm, Schutzart: IP67, M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 100413
-15 % UVP: 334,90
284,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M30 Ultraschallsensor, 1 x Analogausgang: 4-20 mA/0-10 V, Reichweite: 600...6.000 mm, Schutzart: IP67, M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 100415
-15 % UVP: 379,70
322,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Ultraschallsensor quaderförmig, Analogausgang: 0-10 V (steigend/fallend einstellbar), Reichweite: 20...150 mm, Schutzart: IP67, M8-Steckverbindung (4-polig)
Artikelnummer: 103407
-15 % UVP: 219,50
186,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M30 Ultraschallsensor, 1 x Analogausgang: 4-20 mA/0-10 V, Reichweite: 65...350 mm, Schutzart: IP67, M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 100412
-15 % UVP: 334,90
284,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Ultraschallsensor quaderförmig, PNP, 1 x Schaltausgang PNP + 1 x Analogausgang 4-20 mA, Reichweite: 80...1.200 mm, Schutzart: IP67, Betriebsspannung: 10-30 V DC, Umgebungstemperatur: -20...70 °C, M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 103338
-12 % UVP: 220,90
194,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M18 Ultraschallsensor, 1 x Analogausgang 4-20 mA, Elektrische Ausführung DC, Reichweite: 120...1.000 mm, Schutzart: IP67, M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 100426
-15 % UVP: 234,10
199,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M18 Ultraschallsensor, 1 x Analogausgang 0-10 V, Elektrische Ausführung DC, Reichweite: 65...350 mm, Schutzart: IP67, M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 102006
-15 % UVP: 234,10
199,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
M18 Ultraschallsensor, 1 x Analogausgang 4-20 mA, Elektrische Ausführung DC, Reichweite: 65...350 mm, Schutzart: IP67, M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 100425
-15 % UVP: 234,10
199,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M18 Ultraschallsensor, 1 x Analogausgang 0-10 V, Elektrische Ausführung DC, Reichweite: 120...1.000 mm, Schutzart: IP67, M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 102007
-15 % UVP: 234,10
199,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
M18 Ultraschallsensor, 1 x Analogausgang 4-20 mA, Elektrische Ausführung DC, Reichweite: 30...250 mm, Schutzart: IP67, M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 100424
-15 % UVP: 234,10
199,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M30 Ultraschallsensor, 1 x Analogausgang 4-20 mA/0-10 V, Elektrische Ausführung DC, Reichweite: 30...250 mm, Schutzart: IP67, M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 100411
-15 % UVP: 334,90
284,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Ultraschallsensor quaderförmig, Analogausgang: 0-10 V (steigend/fallend einstellbar), Reichweite: 50...240 mm, Schutzart: IP67, M8-Steckverbindung (4-polig)
Artikelnummer: 103408
-15 % UVP: 219,50
186,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Ultraschallsensor quaderförmig, PNP, 1 x Schaltausgang PNP + 1 x Analogausgang 0-10 V, Reichweite: 80...1.200 mm, Schutzart: IP67, Betriebsspannung: 10-30 V DC, Umgebungstemperatur: -20...70 °C, M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 103339
-12 % UVP: 220,90
194,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Ultraschallsensor quaderförmig, 1 x Analogausgang 4-20 mA/0-10 V, DC, Reichweite: 350...3.400 mm, Schutzart: IP67, M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 102010
-15 % UVP: 312,50
265,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
M18 Ultraschallsensor mit 90° Winkelkopf, 1 x Analogausgang 4-20 mA, Elektrische Ausführung DC, Reichweite: 30...250 mm, Schutzart: IP67, M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 100427
-15 % UVP: 234,10
199,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M18 Ultraschallsensor mit 90° Winkelkopf, 1 x Analogausgang 0-10 V, Elektrische Ausführung DC, Reichweite: 120...1.000 mm, Schutzart: IP67, M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 102004
-15 % UVP: 234,10
199,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M30 Ultraschallsensor, 1 x Analogausgang 4-20 mA/0-10 V, Elektrische Ausführung DC, Betriebsspannung: 10-30 V DC, Reichweite: 30...250 mm, Steigend/fallend einstellbar, Gehäusematerial: Edelstahl/Kunststoff, Schutzart: IP67, Kurzschlussschutz, Anschluss: M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 105497
402,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M18 Ultraschallsensor, 1 x Analogausgang 0-10 V, Elektrische Ausführung DC, Reichweite: 25...150 mm, Schutzart: IP67, M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 103402
-15 % UVP: 234,10
199,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M18 Ultraschallsensor mit 90° Winkelkopf, 1 x Analogausgang 4-20 mA, Elektrische Ausführung DC, Reichweite: 120...1.000 mm, Schutzart: IP67, M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 100429
-15 % UVP: 234,10
199,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Ultraschallsensor quaderförmig, 1 x Analogausgang 4-20 mA/0-10 V, DC, Reichweite: 600...6.000 mm, Schutzart: IP67, M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 102013
-15 % UVP: 334,90
284,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Ultraschallsensor quaderförmig, Analogausgang: 4-20 mA (steigend/fallend einstellbar), Reichweite: 20...150 mm, Schutzart: IP67, M8-Steckverbindung (4-polig)
Artikelnummer: 103405
-15 % UVP: 219,50
186,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M18 Ultraschallsensor, 1 x Analogausgang 0-10 V, Elektrische Ausführung DC, Reichweite: 30...250 mm, Schutzart: IP67, M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 102005
-15 % UVP: 234,10
199,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
M30 Ultraschallsensor, 1 x Schaltausgang PNP, Schließer/Öffner einstellbar, Elektrische Ausführung DC, Betriebsspannung: 9-30 V DC, Reichweite: 85...600 mm, Gehäusematerial: Edelstahl/Kunststoff, Schutzart: IP67, Kurzschlussschutz, Anschluss: M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 110532
252,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute