• Umlenkspiegel
  • Maße Spiegelfläche (B x H): 89 x 845 mm
  • Montage: Montagewinkel 95ASE1940 - ST-DM (separat als Zubehör erhältlich)

Umlenkspiegel Datalogic 95ASE1690 - SG-DM-900

Artikelnummer: 108413
EAN: 4250738133440
Passendes Zubehör
Technische Daten

Umlenkspiegel

Erweiterte Artikelbeschreibung
Umlenkspiegel Datalogic 95ASE1690 - SG-DM-900

Der Umlenkspiegel 95ASE1690 - SG-DM-900 von Datalogic dient der Umlenkung der Strahlen von Lichtvorhängen oder Sicherheitslichtschranken für den Körperschutz mit und ermöglicht somit eine flexible Schaffung von Sicherheitsbereichen. Der Umlenkspiegel 95ASE1690 - SG-DM-900 verfügt über eine Spiegelfläche von 89 x 845 mm. Je nach Anzahl eingesetzter Umlenkspiegel reduziert sich die Reichweite der Lichtvorhänge oder Sicherheitslichtschranken progressiv um bis zu 25 %. Es wird empfohlen nicht mehr als drei Umlenkspiegel einzusetzen.

*** Zur Montage werden die Montagewinkel 95ASE1940 - ST-DM benötigt, welche separat als Zubehör erhältlich sind.***

Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0